Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21764 Weitwinkel-Objektiv 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2253052-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21764
EAN/GTIN:
     8809298883904
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 14mm F2,8 Fuji X

Einzigartige Perspektiven Mit dem kompakten 14mm Weitwinkelobjektiv von SAMYANG entstehen einzigartige Aufnahmen. Der Weitwinkel bildet bei gleicher Motiventfernung mehr ab als das Standardobjektiv. Das 14/2,8 Weitwinkelobjektiv ist für das gesamte Spektrum der Weitwinkelfotografie, besonders aber für Landschaftsfotografie und Aufnahmen in Innenräumen geeignet. Der ausgeprägte Tiefeneindruck der Weitwinkelaufnahmen bietet Raum für kreatives Fotografieren. Enorme Weite und große Schärfentiefe Das Objektiv verfügt über eine kurze Brennweite und nutzt so die Vorteile des APS-C Bildsensors. Mit einer Naheinstellgrenze von gerade einmal 28 cm eignet sich das manuell fokussierbare Weitwinkelobjektiv besonders für scharfe und kontrastreiche Bilder aus kurzer Distanz. Dank der hervorragenden Lichtstärke von 1:2,8 sind auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen optimale Aufnahmen möglich. Hochwertige Optik Die überragende Abbildungsleistung ist dem aufwändigen optischen System zu verdanken. Dieses besteht aus zwei asphärischen ED-Linsen (Extra Low Dispersion), welche die chromatische Aberration verringern. Somit entstehen Aufnahmen mit einer ausgewogenen Farbbalance. Die fest verbaute Gegenlichtblende verhindert zudem den störenden, seitlichen Lichteinfall und Linsenreflexionen, die zu Kontrastverlust führen würden. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Mit nur geringer Einschränkung am Bildwinkel an der APS-C Kamera auch verwendbar Charakterisiert durch großen Bildwinkel, kurze Brennweite und große Tiefenschärfe Eindrucksvoller Bildwinkel bei APS-C-Kameras z.B. für Landschaftsaufnahmen, Innenräume Hervorragende Lichtstärke von 1:2,8 Mit manueller Belichtungseinstellung verwendbar Manuelle Fokussierung Gegenlichtblende bildwinkelgerecht, fest angebaut Zwei asphärische Linsenelemente Naheinstellgrenze: ca. 28 cm inkl. Tasche und Schutzdeckeln

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 14 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 575 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-A1, Fujifilm X-M1, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-E2S, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-H1, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-T30, Fujifilm X-Pro3, Fujifilm X-T200, Fujifilm X-T4 · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 122.4 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 14/2,8 Weitwinkelobjektiv für Sony E, inkl. Schutzdeckel für vorne und hinten sowie praktischem Transportbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
122.4 mm
Passend für (Details):
Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-A1, Fujifilm X-M1, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-E2S, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-H1, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-T30, Fujifilm X-Pro3, Fujifilm X-T200, Fujifilm X-T4
Brennweite (Bereich):
14 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Brennweite (max.):
14 mm
Brennweite (min.):
14 mm
Objektiv-Ø:
87 mm
Gewicht:
575 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,38*
€ 443,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,40*
€ 438,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,92*
€ 436,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.