Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21762 21762 Weitwinkel-Objektiv 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253051-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21762
EAN/GTIN:
     8809298883409
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21762 21762 Weitwinkel-Objektiv 14 mm

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Geeignet für Pentax K Bajonett
Mit nur geringer Einschränkung am Bildwinkel an der APS-C Kamera auch verwendbar
Charakterisiert durch großen Bildwinkel, kurze Brennweite und große Tiefenschärfe
Eindrucksvoller Bildwinkel bei APS-C-Kameras z.B. für Landschaftsaufnahmen, Innenräume
Hervorragende Lichtstärke von 1:2,8
Mit manueller Belichtungseinstellung verwendbar
Manuelle Fokussierung
Gegenlichtblende bildwinkelgerecht, fest angebaut
Zwei asphärische Linsenelemente
Naheinstellgrenze: ca. 28 cm
inkl. Tasche und Schutzdeckeln

Technische Daten:
Brennweite (max.): 14 mm · Brennweite (min.): 14 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 530 g · Objektiv-Anschluss: Pentax K · Objektiv-Ø: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 446,12*
€ 464,20*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 432,64*
€ 464,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,64*
€ 514,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.