Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21751 Fish-Eye-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253047-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21751
EAN/GTIN:
     8809298883690
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang MF 12mm T3,1 Fisheye Video DSLR Nikon F

Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Das Samyang 12mm F3,1 ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat. Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat erfasst es ein riesiges Bildfeld. Perfekt geeignet für Übersichten, Innenräume, beengte Platzverhältnisse, ebenso für Reportagen an solchen Orten. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Mit T3,1 verfügt das Objektiv über eine große Anfangslichtstärke. Durch die kurze Brennweite und den geringen Abbildungsmaßstab zeichnet es sich durch eine sehr große Schärfentiefe aus. Für die Videografie Für die Videografie lässt sich die Blende stufenlos von T3,1 bis 22 einstellen. Die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus) optimiert, was die Verwendung beim Filmen stark vereinfacht. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskalen seitlich angebracht. Hochwertige Optik Das Objektiv ist innenfokussiert mit einer Naheinstellgrenze von ca. 20 Zentimetern. Der optische Aufbau mit 12 Linsen in 8 Gruppen ist sehr aufwendig und verspricht beste Abbildungsleistung. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen mit dem hauseigenen Ultra Multi Coating (UMC) ist bei Samyang Standard. Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwidergabe und höheren Kontrast. Zusätzlich ist eine Glasfläche mit NCS Nano Coating System belegt, was eine noch brillantere Abbildung verspricht. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat wie auch APS-C Sensor, für Nikon F Geeignet für 4K Sehr hohe Lichtstärke von T3,1, Naheinstellgrenze von 20 cm Stufenlose Blende, ideal für eine gleichbleibende Belichtung während des Drehs Leichtgängige Fokussierung, ideal für Follow Focus Eingebaute bildwinkelgerechte Gegenlichtblende Manuelle Scharfstellung Manuelle Blendeneinstellung

Technische Daten:
Brennweitenbereich: Weitwinkel,Fisheye · Gewicht: 510 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 73.6 mm · Passend für (Details): Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D3, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D2Xs, Nikon D200, Nikon D2Hs, Nikon D2X, Nikon D2H, Nikon D1X, Nikon D1H, Nikon D1, Nikon D5, Nikon D5600, Nikon D3400, Nikon D500, Nikon D7500, Nikon D3500, Nikon D850, Nikon D780, Nikon D6 · Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 70.5 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 12mm T3,1 VDSLR Objektiv für Nikon F 1x Gegenlichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,22*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,60*
€ 555,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,04*
€ 552,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,22*
€ 548,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.