Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21750 21750 Fish-Eye-Objektiv f/3.1 (max) 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253046-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21750
EAN/GTIN:
     8809298883713
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang 21750 21750 Fish-Eye-Objektiv f/3.1 (max) 12 mm

Samyang MF 12mm T3,1 Fisheye Video DSLR Canon EF

Geeignet für Vollformat wie auch APS-C Sensor, für Canon EF
Geeignet für 4K
Sehr hohe Lichtstärke von T3,1, Naheinstellgrenze von 20 cm
Stufenlose Blende, ideal für eine gleichbleibende Belichtung während des Drehs
Leichtgängige Fokussierung, ideal für Follow Focus
Eingebaute bildwinkelgerechte Gegenlichtblende
Manuelle Scharfstellung
Manuelle Blendeneinstellung

Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Das Samyang 12mm F3,1 ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat. Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat erfasst es ein riesiges Bildfeld. Perfekt geeignet für Übersichten, Innenräume, beengte Platzverhältnisse, ebenso für Reportagen an solchen Orten. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Mit T3,1 verfügt das Objektiv über eine große Anfangslichtstärke. Durch die kurze Brennweite und den geringen Abbildungsmaßstab zeichnet es sich durch eine sehr große Schärfentiefe aus. Für die Videografie Für die Videografie lässt sich die Blende stufenlos von T3,1 bis 22 einstellen. Die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus) optimiert, was die Verwendung beim Filmen stark vereinfacht. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskalen seitlich angebracht. Hochwertige Optik Das Objektiv ist innenfokussiert mit einer Naheinstellgrenze von ca. 20 Zentimetern. Der optische Aufbau mit 12 Linsen in 8 Gruppen ist sehr aufwendig und verspricht beste Abbildungsleistung. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen mit dem hauseigenen Ultra Multi Coating (UMC) ist bei Samyang Standard. Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwidergabe und höheren Kontrast. Zusätzlich ist eine Glasfläche mit NCS Nano Coating System belegt, was eine noch brillantere Abbildung verspricht. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.1 · Brennweite (max.): 12 mm · Brennweite (min.): 12 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel,Fisheye · Gewicht: 525 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 73.6 mm · Passend für (Details): Canon EOS 5DS R,Canon EOS 5DS,Canon EOS 5D Mark III,Canon EOS 1D Mark IV,Canon EOS 5D Mark II,Canon EOS 1Ds Mark III,Canon EOS 1D Mark III,Canon EOS 5D,Canon EOS 760D,Canon EOS 750D,Canon EOS 7D Mark II,Canon EOS 1200D,Canon EOS 70D,Canon EOS 100D,Canon EOS 650D,Canon EOS 1100D,Canon EOS 600D,Canon EOS 60D,Canon EOS 7D,Canon EOS 500D,Canon EOS 50D,Canon EOS 1000D,Canon EOS 450D,Canon EOS 40D,Canon EOS 400D,Canon EOS 30D,Canon EOS 350D,Canon EOS 700D,Canon EOS 550D,Canon EOS 80D,Canon EOS-1D Mark II N,Canon EOS-1D X,Canon EOS-1D X Mark II,Canon EOS 5D Mark IV,Canon EOS 1300D,Canon EOS 200D,Canon EOS 77D,Canon EOS 250D,Canon EOS 90D,Canon EOS 1Dx Mark II,Canon EOS 1Dx Mark III,Canon EOS 850D,Canon EOS 800D,Canon EOS 6D Mark II · Produktabmessung, Länge: 73 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 12mm T3,1 VDSLR Objektiv für Canon EF 1x Gegenlichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Passend für (Details):
Canon EOS 5DS R | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 1D Mark IV | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 1Ds Mark III | Canon EOS 1D Mark III | Canon EOS 5D
Blendenwert:
f/3.1 (max)
Brennweite (Bereich):
12 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel | Fisheye
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
3.1
Brennweite (max.):
12 mm
Brennweite (min.):
12 mm
Objektiv-Ø:
73.6 mm
Gewicht:
525 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 547,10*
€ 563,95*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 530,97*
€ 563,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,96*
€ 671,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,97*
€ 631,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.