Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21748 Fish-Eye-Objektiv f/2.8 - 22 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2253044-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21748
EAN/GTIN:
     8809298883669
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang MF 12mm F2,8 Fisheye MFT

Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Erweitern Sie Ihre Welt mit dem Samyang 12mm F2,8 Fisheye Objektiv! Auf Vollformatkameras liefert das Objektiv einen diagonalen Bildwinkel von 180° und ist damit perfekt geeignet für Übersichten, Innenräume, beengte Platzverhältnisse und ebenso für Reportagen an solchen Orten. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Dank der hohen Lichtstärke von F2,8 haben Sie auch unter schwierigen Lichtbedingungen genügend Reserven. Durch die kurze Brennweite und den geringen Abbildungsmaßstab zeichnet es sich durch eine sehr große Schärfentiefe aus. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Hochwertige Optik Dank der verwendeten UMC-Mehrfach-Vergütung aller Linsen und dem Einsatz von zwei asphärischen Linsen (ASP) werden Geisterbilder und Reflexionen effektiv reduziert. Die drei verbauten ED-Linsen sorgen für scharfe und kontrastreiche Bilder, auch bei offener Blende. Farbsäume gehören damit ebenfalls der Vergangenheit an. Die 7 Blendenlamellen, die bei geschlossener Blende beinahe kreisrund sind, bringen den sternförmigen Lichtstrahl klar und schön zum Ausdruck. Der hochwertige Tubus aus Aluminium, die Naheinstellgrenze von ca. 20 Zentimetern und die mitgelieferte, abnehmbare Streulichtblende runden das ausgezeichnete Gesamtpaket dieses Objektivs ab. Das Samyang 12mm F2,8 Fisheye Objektiv wird damit zu Ihrem kreativen Begleiter. Der besondere Blick der Fischaugenobjektive Ein Fischaugenobjektiv bildet im Unterschied zu regulären Objektiven nicht verzeichnungsfrei ab, sondern verzeichnet die Bilder stark tonnenförmig. Die Bildmitte scheint sich dem Betrachter entgegenzuwölben. Der Vorteil dieser Art Objektiv ist, dass extreme Weitwinkel, sogar über 180° hinaus, abgebildet werden können. Fischaugenobjektive eignen sich für die künstlerische Fotografie und für extrme Weitwinkel. Bilder können mit diverser Software entzerrt werden, doch sind die Ergebnisse meist von geringer Bildqualität. Bei Fischaugenobjektiven ist darauf zu achten, ob deren Bildkreis den Sensor auch ganz abdeckt oder ein kreisförmiges, dafür aber komplettes Bild auf ihn wirft. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.

Ausstattung:
180° Bildwinkel bei Vollformat Wunderschönes Bokeh Sehr hohe Lichtstärke von F2,8 Hochwertiges Aluminiumgehäuse Manuelle Scharfstellung und Blendeneinstellung

Technische Daten:
Blendenwert: f/2.8 - 22 · Brennweite (Bereich): 12 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 520 g · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Objektiv-Ø: 77.3 mm · Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 77.30 mm · Produktabmessung, Länge: 97.5 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 12mm F2,8 Fisheye für MFT 1x Schutzdeckel vorne und hinten 1x Streulichtblende 1x Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
97.5 mm
Produktabmessung, Breite:
77.30 mm
Blendenwert:
f/2.8 - 22
Brennweite (Bereich):
12 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Fisheye
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Micro Four Thirds
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
2.8
Brennweite (max.):
12 mm
Brennweite (min.):
12 mm
Objektiv-Ø:
77.3 mm
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,66*
€ 610,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,75*
€ 600,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.