Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21742 21742 Weitwinkel-Objektiv f/3.1 (max) 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253040-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21742
EAN/GTIN:
     8809298881887
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21742 21742 Weitwinkel-Objektiv f/3.1 (max) 10 mm

Samyang MF 10mm T3,1 Video APS-C MFT

Konstruiert für APS-C Sensor
Professionelles 10 mm Weitwinkel-Video-Objektiv, Lichtstärke T/3,1
Ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur- und Kunstaufnahmen
Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
14 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse
Nano Coating für eine äußerst geringere Reflexion
Inkl. Objektivtasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Für Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem Samyang 10mm T3,1 Video APS-C sind Sie optimal für die Video- als auch für Fotografie ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Ideal für Landschafts-, Architektur- und Kunstaufnahmen Das Samyang 10mm T3,1 Video APS-C mit einer Brennweite von 10 mm und einer Lichtstärke von T/3,1 eignet sich dank des großen Bildwinkels hervorragend für lichtstarke Landschafts- und Panoramaaufnahmen. Ebenso ideal eignet sich dieses hochwertige Weitwinkelobjektiv für Architektur- und Kunstaufnahmen. Selbst Akte sind möglich. Die Fokussierung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellgrenze liegt bei 24 cm. Das Objektiv wurde für APS-C Sensoren entwickelt. Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 14 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch Reflexionen verhindert werden und somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung gestellt wird. Außerdem werden durch die Vergütung ein besserer Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe erreicht. Unterstützt wird die Reduzierung von Reflexionen zusätzlich durch eine Nanovergütung. Zwei der 14 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine optimale Korrektur sphärischer Bildfehler. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion, verzerrungsarm) gefertigt, wodurch chromatische Aberrationen optimal korrigiert werden. Sehr hochwertige Verarbeitung Das Metallgehäuse ist sehr robust und überzeugt durch seine edle Optik. Für optimale Bildergebnisse sorgt neben der hochwertigen Optik auch die abnehmbare Streulichtblende, die seitlich einfallendes Licht und Linsenreflexionen verhindert. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) auch an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven bildet der Sensorbereich alles außerhalb des Bildkreises schwarz ab. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor und ist entsprechend kleiner. Die Bilder müssen daher in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Im Videobereich erfordert diese Methode ein Kadrieren in der Postproduktion. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen. Warum die Blende manchmal in T angegeben wird In der Fotografie nutzt man das Kürzel f" für Blende (von "focal length"). Der angegebene Wert gibt das Verhältnis zwischen Brennweite und Eintrittspupille am Objektiv an. Im Film- und Videobereich verwendet man dahingegen das Kürzel "T", das für "Transmission" steht. Dieser Wert errechnet sich aus der Blende f und dem Lichtverlust im jeweiligen Objektiv. Er gibt die Netto-Helligkeit des Bildes an, das auf den Sensor trifft. Dies erlaubt es beim Filmen, das Objektiv zu wechseln: So lange der "T-Stop" bei beiden Objektiven gleich gewählt wird, ist garantiert, dass zwei Einstellungen, die mit den unterschiedlichen Objektiven vom selben Motiv gefilmt wurden, gleich hell sind. So gibt es keine Helligkeitssprünge, wenn die beiden Einstellungen im Schnitt aneinandergefügt werden."

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.1 · Brennweite (max.): 10 mm · Brennweite (min.): 10 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 630 g · Objektiv-Anschluss: MFT · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Panasonic Lumix DMC-G70,Olympus OM-D E-M5 Mark II,Olympus Pen E-PL7,Panasonic Lumix DMC-GH4,Olympus OM-D E-M10,Olympus OM-D E-M1,Olympus Pen E-P5,Panasonic Lumix DMC-GH3,Olympus Pen E-PL5,Olympus OM-D E-M5,Olympus Pen E-PL1,Olympus OM-D E-M10 Mark II,Olympus Pen E-P1,Olympus Pen E-PL3,Olympus Pen E-PM,Olympus Pen E-PM1,Olympus Pen-F,Olympus Pen E-P3,Olympus OM-D E-M1 Mark II,Olympus Pen E-PL8,Panasonic Lumix DMC-G81,Panasonic Lumix DMC-GX80,,Panasonic Lumix DC-GH5,Panasonic Lumix DC-GH5s,Panasonic Lumix DC-G91,Panasonic Lumix DC-G9,Panasonic Lumix DMC-GX9,Panasonic Lumix DMC-GX800,Panasonic Lumix DMC-GX8,Olympus OM-D E-M10 Mark III,Olympus OM-D E-M1 X,Panasonic Lumix DC-GX880,Olympus OM-D E-M5 Mark III,Olympus Pen E-PL9,Olympus Pen E-PL10,Olympus OM-D E-M1 Mark III,Panasonic Lumix DC-G110,Olympus OM-D E-M10 Mark IV · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 131 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 10mm T3.1 Video APS-C Objektiv für MFT 1x Streulichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
131 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Passend für (Details):
Panasonic Lumix DMC-G70 | Olympus OM-D E-M5 Mark II | Olympus Pen E-PL7 | Panasonic Lumix DMC-GH4 | Olympus OM-D E-M10 | Olympus OM-D E-M1 | Olympus Pen E-P5 | Panasonic Lumix DMC-GH3
Blendenwert:
f/3.1 (max)
Brennweite (Bereich):
10 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
MFT
Blendenwert (max.):
3.1
Brennweite (max.):
10 mm
Brennweite (min.):
10 mm
Objektiv-Ø:
87 mm
Gewicht:
630 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 472,66*
€ 481,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 470,75*
€ 481,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,75*
€ 573,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,08*
€ 572,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,50*
€ 570,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,22*
€ 565,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,75*
€ 560,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.