Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21741 21741 Weitwinkel-Objektiv f/3.1 (max) 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253039-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21741
EAN/GTIN:
     8809298881894
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21741 21741 Weitwinkel-Objektiv f/3.1 (max) 10 mm

Samyang MF 10mm T3,1 Video APS-C Fuji X

Geeignet für APS-C Sensor
Professionelles 10 mm Weitwinkel-Objektiv
Ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur-, Kunst- und Aktfotografie
Lichtstärke 1:3,1
Stufenlose Blendeneinstellung
Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
14 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse
Nano Coating für eine äußerst geringere Reflexion
Inkl. Objektivtasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Für die Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem SAMYANG 10/3,1 Video APS-C sind Sie optimal für die Video- als auch für Fotografie ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Ideal für Landschafts-, Architektur-, Kunst-, und Aktfotografie Das SAMYANG 10/3,1 Video APS-C mit einer Brennweite von 10 mm und einer Lichtstärke von 1:3,1 eignet sich dank des großen Bildwinkels hervorragend für lichtstarke Landschafts- und Panoramaaufnahmen. Ebenso ideal ist dieses hochwertige Weitwinkelobjektiv für Architektur-, Kunst- und auch Aktfotografie. Die Fokussierung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellgrenze liegt bei 24 cm. Objektiv für APS-C Sensoren! Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 14 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch Reflexionen verhindert werden und somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung gestellt wird. Außerdem werden durch die Vergütung ein besserer Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe erreicht. Unterstützt wird die Reduzierung von Reflexionen zusätzlich durch eine Nanovergütung. Zwei der 14 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine optimale Korrektur sphärischer Bildfehler. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, wodurch chromatische Aberrationen optimal korrigiert werden. Sehr hochwertige Verarbeitung Das Metallgehäuse ist sehr robust und überzeugt durch seine edle Optik. Für optimale Bildergebnisse und weitere Gestaltungsmöglichkeiten sorgt neben der hochwertigen Optik auch die abnehmbare Gegenlichtblende, die seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.1 · Brennweite (max.): 10 mm · Brennweite (min.): 10 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 635 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Fujifilm X-T10,Fujifilm X-T1,Fujifilm X-E2,Fujifilm X-A1,Fujifilm X-M1,Fujifilm X-E1,Fujifilm X-Pro1,Fujifilm X-E2S,Fujifilm X-Pro2,Fujifilm X-T20,Fujifilm X-T2,Fujifilm X-T3,Fujifilm X-E3,Fujifilm X-H1,Fujifilm X-T100,Fujifilm X-A3,Fujifilm X-A5,Fujifilm X-T30,Fujifilm X-Pro3,Fujifilm X-T200,Fujifilm X-T4 · Produktabmessung, Länge: 132 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 10mm F3.1 Video APS-C Objektiv für Fuji X,1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 530,65*
€ 555,73*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 516,30*
€ 555,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,74*
€ 661,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,30*
€ 614,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.