Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21736 Weitwinkel-Objektiv 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253037-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21736
EAN/GTIN:
     8809298881825
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 10mm T3,1 Video APS-C Sony A

Für die Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem SAMYANG 10/3,1 Video APS-C sind Sie optimal für die Video- als auch für Fotografie ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Ideal für Landschafts-, Architektur-, Kunst-, und Aktfotografie Das SAMYANG 10/3,1 Video APS-C mit einer Brennweite von 10 mm und einer Lichtstärke von 1:3,1 eignet sich dank des großen Bildwinkels hervorragend für lichtstarke Landschafts- und Panoramaaufnahmen. Ebenso ideal ist dieses hochwertige Weitwinkelobjektiv für Architektur-, Kunst- und auch Aktfotografie. Die Fokussierung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellgrenze liegt bei 24 cm. Objektiv für APS-C Sensoren! Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 14 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch Reflexionen verhindert werden und somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung gestellt wird. Außerdem werden durch die Vergütung ein besserer Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe erreicht. Unterstützt wird die Reduzierung von Reflexionen zusätzlich durch eine Nanovergütung. Zwei der 14 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine optimale Korrektur sphärischer Bildfehler. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, wodurch chromatische Aberrationen optimal korrigiert werden. Sehr hochwertige Verarbeitung Das Metallgehäuse ist sehr robust und überzeugt durch seine edle Optik. Für optimale Bildergebnisse und weitere Gestaltungsmöglichkeiten sorgt neben der hochwertigen Optik auch die abnehmbare Gegenlichtblende, die seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
Geeignet für APS-C Sensor Professionelles 10 mm Weitwinkel-Objektiv Ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur-, Kunst- und Aktfotografie Lichtstärke 1:3,1 Stufenlose Blendeneinstellung Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) 14 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse Nano Coating für eine äußerst geringere Reflexion Inkl. Objektivtasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 10 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 595 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II, Sony Alpha SLT-A99V, Sony Alpha SLT-A58, Sony Alpha SLT-A37, Sony Alpha SLT-A57, Sony Alpha SLT-A77V, Sony Alpha SLT-A65V, Sony Alpha SLT-A35, Sony Alpha SLT-A55V, Sony Alpha SLT-A33, Sony Alpha 580, Sony Alpha 560, Sony Alpha 390, Sony Alpha 290, Sony Alpha 450, Sony Alpha 550, Sony Alpha 500, Sony Alpha 850, Sony Alpha 380, Sony Alpha 230, Sony Alpha 900, Sony Alpha 350, Sony Alpha 300, Sony Alpha 200, Sony Alpha 700, Sony Alpha 100, Sony Alpha 330, Sony A100, Sony A200, Sony A230, Sony A290, Sony A300, Sony A330, Sony A350, Sony A380, Sony A390, Sony A450, Sony A500, Sony A550, Sony A560, Sony A580, Sony A700, Sony SLT-A33, Sony SLT-A35, Sony SLT-A37, Sony SLT-A55, Sony SLT-A57, Sony SLT-A58, Sony SLT-A65, Sony SLT-A77, Sony SLT-A77 II, Sony SLT-A99 · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 105.6 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 10mm F3.1 Video APS-C Objektiv für Sony A, inkl. Schutzdeckel und Objektivtasche und Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
105.6 mm
Passend für (Details):
Sony Alpha SLT-A77 II, Sony Alpha SLT-A99V, Sony Alpha SLT-A58, Sony Alpha SLT-A37, Sony Alpha SLT-A57, Sony Alpha SLT-A77V, Sony Alpha SLT-A65V, Sony Alpha SLT-A35, Sony Alpha SLT-A55V, Sony Alpha SLT-A33, Sony Alpha 580, Sony Alpha 560, Sony Alpha 390, Sony Alpha 290, Sony Alpha 450, Sony Alpha 550, Sony Alpha 500, Sony Alpha 850, Sony Alpha 380, Sony Alpha 230, Sony Alpha 900, Sony Alpha 350, Sony Alpha 300, Sony Alpha 200, Sony Alpha 700, Sony Alpha 100, Sony Alpha 330, Sony A100, Sony A200, Sony A230, Sony A290, Sony A300, Sony A330, Sony A350, Sony A380, Sony A390, Sony A450, Sony A500, Sony A550, Sony A560, Sony A580, Sony A700, Sony SLT-A33, Sony SLT-A35, Sony SLT-A37, Sony SLT-A55, Sony SLT-A57, Sony SLT-A58, Sony SLT-A65, Sony SLT-A77, Sony SLT-A77 II, Sony SLT-A99
Brennweite (Bereich):
10 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Sony A
Brennweite (max.):
10 mm
Brennweite (min.):
10 mm
Objektiv-Ø:
87 mm
Gewicht:
595 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,71*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,68*
€ 562,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,03*
€ 561,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,71*
€ 555,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.