Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21735 Weitwinkel-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253036-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21735
EAN/GTIN:
     8809298881818
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 10mm T3,1 Video APS-C Nikon F

Für die Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem SAMYANG 10/3,1 Video APS-C sind Sie optimal für die Video- als auch für Fotografie ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Ideal für Landschafts-, Architektur-, Kunst-, und Aktfotografie Das SAMYANG 10/3,1 Video APS-C mit einer Brennweite von 10 mm und einer Lichtstärke von 1:3,1 eignet sich dank des großen Bildwinkels hervorragend für lichtstarke Landschafts- und Panoramaaufnahmen. Ebenso ideal ist dieses hochwertige Weitwinkelobjektiv für Architektur-, Kunst- und auch Aktfotografie. Die Fokussierung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellgrenze liegt bei 24 cm. Objektiv für DSLR und APS-C Sensoren! Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 14 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch Reflexionen verhindert werden und somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung gestellt wird. Außerdem werden durch die Vergütung ein besserer Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe erreicht. Unterstützt wird die Reduzierung von Reflexionen zusätzlich durch eine Nanovergütung. Zwei der 14 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine optimale Korrektur sphärischer Bildfehler. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, wodurch chromatische Aberrationen optimal korrigiert werden. Sehr hochwertige Verarbeitung Das Metallgehäuse ist sehr robust und überzeugt durch seine edle Optik. Für optimale Bildergebnisse und weitere Gestaltungsmöglichkeiten sorgt neben der hochwertigen Optik auch die abnehmbare Gegenlichtblende, die seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
Geeignet für APS-C Sensor Professionelles 10 mm Weitwinkel-Objektiv Ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur-, Kunst- und Aktfotografie Lichtstärke 1:3,1 Stufenlose Blendeneinstellung Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) 14 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse Nano Coating für eine äußerst geringere Reflexion Inkl. Objektivtasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 600 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D3, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D2Xs, Nikon D200, Nikon D2Hs, Nikon D2X, Nikon D2H, Nikon D1X, Nikon D1H, Nikon D1, Nikon D5, Nikon D5600, Nikon D3400, Nikon D500, Nikon D7500, Nikon D3500, Nikon D850, Nikon D780, Nikon D6 · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 10mm F3.1 Video APS-C Objektiv für Nikon F, inkl. Schutzdeckel und Objektivtasche und Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D3, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D2Xs, Nikon D200, Nikon D2Hs, Nikon D2X, Nikon D2H, Nikon D1X, Nikon D1H, Nikon D1, Nikon D5, Nikon D5600, Nikon D3400, Nikon D500, Nikon D7500, Nikon D3500, Nikon D850, Nikon D780, Nikon D6
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Objektiv-Ø:
87 mm
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,89*
€ 531,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,64*
€ 529,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,97*
€ 525,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.