Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21734 21734 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253035-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21734
EAN/GTIN:
     8809298881191
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21734 21734 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 10 mm

Samyang MF 10mm F2,8 APS-C Canon M

Geeignet für APS-C und MFT Sensoren, mit Canon M Mount
Superweitwinkel mit bis zu 109,5° Bildwinkel beim APS-C Sensor
Hervorragende Lichtstärke von F2,8 für hellen Sucher und Lichtreserven
Ideal für Architektur, Innenraum, beeindruckende Landschaftsbilder, aber auch Kunstfotografie
Ausgezeichnete Abbildungsleistung dank sehr hochwertiger optischer Konstruktion

Ideal für das Besondere Fügen Sie Ihrer Kreativität Professionalität hinzu. Das Samyang 10mm Objektiv ist ideal geeignet für Architektur, Innenräume, weite Landschaften, aber auch Kunst- und Aktfotografie. Der Bildwinkel von bis zu 109,5° ermöglicht es Ihnen, Bereiche jenseits des menschlichen Sichtfeldes einzufangen. Mit diesem Objektiv verpassen Sie nichts - ob im Innenraum, bei der Reportage, der Architektur- oder Reisefotografie - es sind kaum Grenzen gesetzt. Gestalterisch eröffnen sich Ihnen damit neue Dimensionen. Dank des geringen Gewichts und der kompakten Bauform ist es der perfekte Begleiter auf allen Abenteuern. Hervorragende Bildqualität und hochwertige Verarbeitung Durch das verwendete Nano Coating System (NCS) werden Streulicht und Geistereffekte minimiert, und es entstehen kristallklare und kontrastreiche Bilder. Die beiden asphärischen Linsen reduzieren die chromatischen Abberationen sowie Verzerrungen und tragen damit ihren Teil zu der ausgezeichneten Abbildungsleistung dieses Objektivs bei. Die Scharfeinstellung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Der mit griffig gummiertem Einstellring versehene Metalltubus ist sehr robust und überzeugt durch seine edle Optik. Die Scharfeinstellung erfolgt weich und ist trotzdem exakt. Blendenwerte sind in halben Stufen klar gerastet. Die für den großen Bildwinkel von bis zu 109,5° notwendige und bildwinkelgenau gerechnete Gegenlichtblende ist fest montiert. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) auch an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven bildet der Sensorbereich alles außerhalb des Bildkreises schwarz ab. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor und ist entsprechend kleiner. Die Bilder müssen daher in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Im Videobereich erfordert diese Methode ein Kadrieren in der Postproduktion. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.8 · Blendenwert (min.): 2.8 · Brennweite (max.): 10 mm · Brennweite (min.): 10 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 620 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Canon EOS M,Canon EOS M 10,Canon EOS M 2,Canon EOS M 3,Canon EOS M 5,Canon EOS M 50,Canon EOS M 6,Canon EOS M 100,Canon EOS M6 Mark II,Canon EOS M 200 · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 132 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 10/2,8 APS-C Objektiv für Canon M 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
132 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Passend für (Details):
Canon EOS M | Canon EOS M 10 | Canon EOS M 2 | Canon EOS M 3 | Canon EOS M 5 | Canon EOS M 50 | Canon EOS M 6 | Canon EOS M 100
Blendenwert:
f/2.8
Brennweite (Bereich):
10 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-M
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
2.8
Brennweite (max.):
10 mm
Brennweite (min.):
10 mm
Objektiv-Ø:
87 mm
Gewicht:
620 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 516,74*
€ 530,47*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,82*
€ 530,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,48*
€ 631,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,82*
€ 597,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.