Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21732 Weitwinkel-Objektiv 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253033-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21732
EAN/GTIN:
     8809298881184
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 10mm F2,8 APS-C Fuji X

Ideal für das Besondere Dieses Samyang 10 mm Objektiv ist ideal geeignet für Architektur, Innenraum, weite Landschaft, aber auch für Kunstfotografie. Der Bildwinkel von 105° erfasst fast die zehnfache Fläche im Gegensatz zu einer Normalbrennweite. Die Brennweite entspricht 15 mm bei Vollformat. Kurz: Mit diesem Objektiv verpassen Sie nichts. Im Innenraum, bei der Reportage, Architektur- und Reisefotografie stoßen Sie nie an die Grenzen. Gestalterisch öffnen sich neue Dimensionen. Hervorragende Bildqualität und hochwertige Verarbeitung Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 14 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch Reflexionen verhindert werden und eine brillante, farbtreue Abbildung entsteht. Eine spezielle Nanovergütung bringt noch mehr Kontrast und eine noch brillantere Farbwiedergabe. Dieses Objektiv ist aufwändig gerechnet und gebaut: Zwei der 14 Linsen sind asphärisch geschliffen, eine Linse ist aus hochbrechendem, verzerrungsarmem (ED-)Glas. Ihr Vorteil ist die perfekte Farbwiedergabe und Reflexfreiheit der Bilder. Die Scharfstellung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Der mit griffig gummiertem Einstellring versehene Metalltubus ist sehr robust und überzeugt durch seine edle Optik. Das Fokussieren erfolgt weich und trotzdem exakt. Die Blendenwerte sind in halben Stufen klar gerastet. Die für den großen Bildwinkel von 105° notwendige und bildwinkelgenau gerechnete Gegenlichtblende ist fest angebaut. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) auch an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven bildet der Sensorbereich alles außerhalb des Bildkreises schwarz ab. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor und ist entsprechend kleiner. Die Bilder müssen daher in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Im Videobereich erfordert diese Methode ein Kadrieren in der Postproduktion. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
Konstruiert für APS-C Sensor Sehr großer, dynamischer, 105°-Bildwinkel beim APS-C Sensor Hervorragende Lichtstärke von f/2,8 für hellen Sucher und Lichtreserve Ideal für Architektur, Innenraum, beeindruckende Landschaftsbilder, aber auch Kunstfotografie Ausgezeichnete Abbildungsleistung dank sehr hochwertiger optischer Konstruktion 14 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse Nano Coating für eine äußerst geringere Reflexion und noch schärfere Bilder Inkl. Objektivbeutel, beiden Schutzdeckeln und angebauter Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 10 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 625 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-A1, Fujifilm X-M1, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-E2S, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-H1, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-T30, Fujifilm X-Pro3, Fujifilm X-T200, Fujifilm X-T4 · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 132 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 10mm F2,8 APS-C Objektiv für Fuji X 1x Streulichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
132 mm
Passend für (Details):
Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-A1, Fujifilm X-M1, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-E2S, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-H1, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-T30, Fujifilm X-Pro3, Fujifilm X-T200, Fujifilm X-T4
Brennweite (Bereich):
10 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Brennweite (max.):
10 mm
Brennweite (min.):
10 mm
Objektiv-Ø:
87 mm
Gewicht:
625 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,68*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,98*
€ 494,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,82*
€ 492,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,68*
€ 489,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.