Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21722 Fish-Eye-Objektiv 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253029-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21722
EAN/GTIN:
     8809298881696
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang MF 8mm T3,8 Fisheye II Video APS-C Sony A

Für die Fotografie und Videografie entwickelt Dieses Fisheye von Samyang wurde für die Ansprüche von Foto- und Videografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von f/3.8 bis f/22 einstellen. Die Schärferegelung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert, speziell für das Filmen mit DSLRs. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet. Einzigartige Aufnahmen Eine gänzlich neue Sicht der Dinge ermöglicht das Fisheye Objektiv von Samyang. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Durch die besondere Schärfentiefe und dem extrem großen Bildwinkel stehen dem experimentierfreudigen Videofilmern und Fotografen alle Möglichkeiten offen. Das Samyang Fish-Eye verfügt über eine Brennweite von nur 8 mm. Bereits bei einem Mindestabstand von 30 cm lassen sich aufregende Weitwinkelaufnahmen in brillanter Schärf festhalten. Die hohe Lichtstärke von f/3.8 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten für bewegte und unbewegte Bilder Mit dem Samyang Fisheye erhalten Videofilmer gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die nicht durch die Bildmitte führen, werden gekrümmt dargestellt. Die Verzeichnung ist stark tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt für seine Bildformatgröße eine besonders kurze Brennweite, wodurch das Bild mit gewölbten Formen abgebildet wird. Somit erhalten Aufnahmen, die mit dem Samyang Fisheye gemacht werden, ihre typische sphärisch verzerrte Perspektive. Hochwertige Verarbeitung Das Objektiv ist qualitativ sehr hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Eine Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht daher dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
Konstruiert für APS-C Sensor Einzigartige Perspektive mit sehr großer Tiefenschärfe Blendenring (stufenlos) und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme), beide manuell zu bedienen Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik, vergütete Glaslinsen Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet Mit abnehmbarer Gegenlichtblende Naheinstellgrenze: ca. 30 cm Bitte beachten: bei Vollformat-Kameras muss der Bildausschnitt in der Nachbearbeitung bestimmt werden

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 8 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Gewicht: 4350 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 75 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II, Sony Alpha SLT-A58, Sony Alpha SLT-A37, Sony Alpha SLT-A57, Sony Alpha SLT-A35, Sony Alpha SLT-A33, Sony A100, Sony A200, Sony A230, Sony A290, Sony A300, Sony A330, Sony A350, Sony A380, Sony A390, Sony A450, Sony A500, Sony A550, Sony A560, Sony A580, Sony A700, Sony A850, Sony A900, Sony A99 II · Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 74.6 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 8mm F3.8 Sony A Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,24*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,63*
€ 433,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,89*
€ 430,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,24*
€ 426,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.