Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21717 Fish-Eye-Objektiv 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253026-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21717
EAN/GTIN:
     8809298882884
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang MF 8mm F3,5 Fisheye II APS-C Canon M

Einzigartige Aufnahmen Eine gänzlich neue Sicht der Dinge ermöglicht dieses Fisheye Objektiv von Samyang. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- oder bei der Landschaftsfotografie oder auch in engsten Räumen, mit dem Samyang Fisheye lassen sich brillante Rundumaufnahmen erzielen. Durch die besondere Schärfentiefe und den Bildwinkel von 167° an der Canon Kamera stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen. Hochwertige Verarbeitung Die Brennweite von nur 8 mm ermöglicht eine Naheinstellgrenze von 30 cm. Es lassen sich aufregende Weitwinkelbilder in brillanter Schärfe festhalten. Die hohe Lichtstärke von f/3,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Das Objektiv ist für die DSLR Kamera mit APS-C Sensor optimiert. Eine Streulichtblende hält seitlich einfallendes Licht ab und verhindert Linsenreflexionen. Die Glaslinsen des Objektivs sind mit dem Samyang-eigenen Ultra-Multi-Coating UMC vergütet und bringen einen hervorragenden Kontrast sowie ein sehr gutes Schärfeverhalten. Die optische Konstruktion betsthe aus 7 Gruppen mit 10 Elementen, darunter auch eine asphärisch-hybride Linse (H-ASP). Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse mit ausgewogener Farbwiedergabe. Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten Mit diesem Samyang Fisheye erhalten Fotografen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Alle Linien, die durch die Bildmitte gehen, werden nicht verzerrt. Alle anderen werden stark tonnenförmig verzeichnet abgebildet. Diese Wirkung wird für Effekte vielfältig genutzt (z.B. Erdkugeleffekt oder Insektenaugeneffekt mit typischer, sphärisch verzerrter Perspektive). Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) auch an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven bildet der Sensorbereich alles außerhalb des Bildkreises schwarz ab. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor und ist entsprechend kleiner. Die Bilder müssen daher in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Im Videobereich erfordert diese Methode ein Kadrieren in der Postproduktion. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
Konstruiert für APS-C Sensor, mit Canon M Anschluss Fantastische, einzigartige Perspektive mit sehr großer Schärfentiefe Ideal für Aufnahmen auf engstem Raum Mehrfach vergütete Glaslinsen Abnehmbare Gegenlichtblende Scharfstellung und Blendenwahl rein manuell Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik Naheinstellgrenze: ca. 30 cm Inkl. Tasche, Schutzdeckel und Streulichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 8 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 460 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 78 mm · Passend für (Details): Canon EOS M, Canon EOS M 10, Canon EOS M 2, Canon EOS M 3, Canon EOS M 5, Canon EOS M 50, Canon EOS M 6, Canon EOS M 100, Canon EOS M6 Mark II, Canon EOS M 200 · Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm

Lieferumfang:
1x 8mm F3.5 Fisheye II für Canon M 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Aufbewahrungstasche 1x Streulichtblende

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.