|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253018-BP Herst.-Nr.: 21694 EAN/GTIN: 4056929216943 |
| | |
|
|  |  |
 | Mantona 21694 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 195 x 190 x 110 mm
Mantona Premium Kameratasche blau
Die mantona Premium Kameratasche sieht nicht nur hochwertig aus, sie vereint auch sämtliche Vorteile einer kompakten Fototasche! Perfekter Schutz vor Staub, Schmutz und Stößen Die komfortabel gepolsterte Inneneinteilung lässt sich mit Klettverschlüssen individuell anpassen, so dass Sie die mantona Premium Kameratasche ganz nach Ihren Wünschen einrichten können. Durch die weiche Polsterung ist Ihr Equipment jederzeit perfekt vor Stößen geschützt. Der integrierte Staubschutz mit Kordelzug schützt die Kamera vor Sand, Schmutz und Schnee. Hoher Tragekomfort und viel Stauraum Viele Fächer und angesetzte Taschen bieten Stauraum für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten. Verschlossen wird die handliche Kameratasche durch einen Klappdeckel mit Clip. Die mantona Premium Kameratasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen ergonomisch geformten, längenverstellbaren Tragegurt, der an der Schulter extra gepolstert ist. Bei Bedarf kann der Gurt abgenommen werden. Präzise Verarbeitung Das hochwertige Material der Kameratasche schützt vor leichtem Regen und kann problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die präzise verarbeitete Premium Kameratasche wird Ihnen mit ihrer langen Lebensdauer viel Freude bereiten.
Ausstattung: Sicherer Transport Ihres Foto-Equipments Passend für nahezu alle DSLR Kameras Praktischer Schnellzugriff dank Aufklappen des Deckels nach vorne Zahlreiche Innen-und Außentaschen zur Verwahrung Ihres Zubehörs Gepolsterter Schultergurt Clipverschluss Erhältlich in verschiedenen Farben
Technische Daten: Gewicht: 580 g · Herstellerfarbe: Blau · Innenmaß Breite: 195 mm · Innenmaß Höhe: 190 mm · Innenmaß Tiefe: 110 mm · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 295 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter
Lieferumfang: 1x Kameratasche mit Schultergurt
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 185 x 295 x 240 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 240 mm | Produktabmessung, Länge: | 185 mm | Produktabmessung, Breite: | 295 mm | Marke: | Mantona | Innenmaß Tiefe: | 110 mm | Innenmaß Höhe: | 190 mm | Innenmaß Breite: | 195 mm | Tragevariante (Kameratasche): | Hand | Schulter | Farbe: | blau | Material: | Polyester | Gewicht: | 580 g | Produkt-Art: | Kameratasche |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |