Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 21673 Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=136 - 495 mm Schwarz inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253009-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     21673
EAN/GTIN:
     4056929216738
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Mantona kaleido Mini glamour pink + Halterung

Set aus Mantona kaleido Mini Stativ in glamour pink plus Mantona Smartphone Halter SmartStand MAXI kaleido – Design trifft Funktion Mini, Midi, Maxi und alles dazwischen – mit dem kaleido Ministativ bist Du auf alles vorbereitet. Stell Deine Kamera im Wald auf, an einem Wanderweg auf einer Sitzbank oder auf der Weihnachtsfeier auf einem Tisch. Stets hast Du schnell und unkompliziert eine solide Basis für Dein Smartphone oder jede andere Kamera bis 5 kg, und fängt schon Bilder ein, während deine Konkurrenten noch basteln. kaleido – immer dabei! Mit diesem Ministativ plus Smartphonehalter gibt es keine Ausrede mehr, unterwegs nicht zu filmen oder zu fotografieren. Das nur 725 g leichte Stativ passt in praktisch jede Hosen- und Handtasche, das Smartphone hast Du sowieso dabei. Der kleine Riese lässt sich dank seiner 5 Beinsegmente auf fast 50 cm Arbeitshöhe bringen, was für ungewöhnliche, aber nicht irritierende Perspektiven in Deinen Aufnahmen sorgt. Und wenn Du mehr Höhe brauchst, stellst Du das kaleido einfach auf einen Tisch, eine Mauer oder eine andere Erhöhung. Dank der umkehrbaren Mittelsäule kannst Du die Kamera sogar hängend montieren – ideal für Makroaufnahmen in der Natur! Farbenfroh – aber bitte mit Qualität und Ausstattung! Dieses Tisch- und Travelstativ kann Dich wirklich überallhin begleiten, ohne aufdringlich zu werden. Zusammengeklappt nur 21 cm lang und 7 cm im Durchmesser präsentiert sich das kaleido ultrakompakt und federleicht als hilfreiches Fotostativ für wunderbare Augenblicke und Orte – egal ob Grand Canyon oder Wohnzimmer. Mit dem Kugelkopf hast Du wirklich jede Herausforderung im Griff, und sei es eine Sonnenfinsternis oder auch ein Panoramaschwenk. SmartStand MAXI – Dein Smartphone sicher im Griff! Mit dem Mantona Smartphonehalter SmartStand MAXI kannst Du Dein Smartphone sicher auf dem kaleido Mini oder anderen Stativen montieren. Der universelle Halter greift Smartphones bis zu einer Breite von 10 cm sicher. Eine feste Klemme verhindert das Herausrutschen des Smartphones. Mit einem 1/4-Zoll-Gewinde montierst Du den Smartphone Halter bombenfest am Stativ oder am Selfie-Stick. Der Halter wird mit einer Schraube verstellt, so dass Du keine Sorge haben brauchst, dass sich die Halterung je von alleine löst. kaleido ist Dein farbenfroher Begleiter für alle Events und Locations dieser Welt! kaleido Mini im Detail kaleido Mini ist leicht – nur 428 Gramm ohne und 725 mit Kugelkopf kaleido Mini ist vielseitig – von gerade einmal 13,5 cm bis erstaunliche 49,5 cm Arbeitshöhe – kaleido macht seinen Job kaleido Mini trägt Verantwortung – egal ob für Kameras, Smartphones oder Actioncams – kaleido nimmt es mit allen auf kaleido Mini ist zuverlässig – kaleido ist aus solidem Aluminium gefertigt und lässt Dich auch nach Jahren nicht im Stich kaleido Mini ist bunt wie das Leben - daher gibt es kaleido Mini in 7 originellen Farben: lime green metallic sundown red metallic ocean blue metallic light purple metallic glamour pink metallic shining silver metallic night black kaleido Mini kann was! Belastbar bis 5 kg Mit Arca Swiss kompatibler Schnellwechselplatte Stabiler Kugelkopf mit Libelle 5 Beinsegmente, 3 Beinanstellwinkel Teilbare und umkehrbare Mittelsäule Voll makrotauglich Transporttasche inklusive Mantona SmartStand MAXI passt ideal zum kaleido Mini Hält Smartphones bis 10 cm Breite sicher dank fester Klemme Schraubmechanismus verhindert zufälliges Lösen Stabiler 1/4-Zoll-Gewindeanschluss für vielerlei Stative Passt in jede Hosen- und Handtasche

Ausstattung:
Set aus Mantona kaleido Mini Stativ in glamour pink plus Mantona Smartphone Halter SmartStand MAXI Stativ: Ultrakompaktes Foto-, Tisch- und Travelstativ aus eloxiertem Aluminium, in 7 aufregenden Farbvarianten erhältlich Bis 5 kg belastbar, Arbeitshöhe 13,5 bis 49,5 cm, 21 cm Packmaß und nur 725 g Gewicht Starker Kugelkopf mit Libelle und Arca Swiss kompatibler Schnellwechselplatte Smartphonehalter: Der Mantona Smartphone Halter SmartStand MAXI trägt alle Smartphones und Tablets bis 10 cm Breite zuverlässig und sicher.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 495 mm · Arbeitshöhe (min.): 136 mm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 34 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff,Gummi · Produkt-Art: Ministativ · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Mantona kaleido Mini glamour pink inkl. Kugelkopf und Schnellwechselplatte 1x Mantona Smartphone Halterung SmartStand Maxi 1x Transport- und Aufbewahrungstasche 1x Innensechskantschlüssel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Gummi
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
495 mm
Arbeitshöhe (min.):
136 mm
Gewicht:
34 g
Produkt-Art:
Ministativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.