Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21559 Tele-Objektiv 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253005-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21559
EAN/GTIN:
     8809298883539
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 85mm T1,5 Video DSLR II MFT

Für die Fotografie und Videografie entwickelt Dieses Objektiv von SAMYANG wurde für die hohen Ansprüche von Video- und Fotografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen, die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert und vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet. Vielseitige Portrait-Brennweite für bewegte und unbewegte Bilder Das SAMYANG 85/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite für Portraitaufnahmen, die verschiedenste Möglichkeit der Gestaltung beim kreativen Fotografieren und Filmen ermöglicht. Besonders geeignet ist das Objektiv für Reportageaufnahmen. Es verfügt über eine Brennweite von 85 mm. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Hochwertige Verarbeitung Das Objektiv ist qualitativ sehr hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Geeignet für 4K Hervorragendes Portraitobjektiv für Reportagen Stufenlose Blendeneinstellung Weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik Vergütete Glaslinsen Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet Manuelle Belichtungseinstellung und Fokussierung Naheinstellgrenze: ca. 1,1 m Geeignet für MFT inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 85 mm · Filtergewinde: 72 mm · Gewicht: 595 g · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Objektiv-Ø: 78 mm · Passend für (Details): Panasonic Lumix DMC-G70, Olympus OM-D E-M5 Mark II, Olympus Pen E-PL7, Panasonic Lumix DMC-GH4, Olympus OM-D E-M10, Olympus OM-D E-M1, Olympus Pen E-P5, Panasonic Lumix DMC-GH3, Olympus Pen E-PL5, Olympus OM-D E-M5, Olympus Pen E-PL1, Olympus OM-D E-M10 Mark II, Olympus Pen E-P1, Olympus Pen E-PL3, Olympus Pen E-PM, Olympus Pen E-PM1, Olympus Pen-F, Olympus Pen E-P3, Olympus OM-D E-M1 Mark II, Olympus Pen E-PL8, Panasonic Lumix DMC-G81, Panasonic Lumix DMC-GX80,,Panasonic Lumix DC-GH5, Panasonic Lumix DC-GH5s, Panasonic Lumix DC-G91, Panasonic Lumix DC-G9, Panasonic Lumix DMC-GX9, Panasonic Lumix DMC-GX800, Panasonic Lumix DMC-GX8, Olympus OM-D E-M10 Mark III, Olympus OM-D E-M1 X, Panasonic Lumix DC-GX880, Olympus OM-D E-M5 Mark III, Olympus Pen E-PL9, Olympus Pen E-PL10, Olympus OM-D E-M1 Mark III, Panasonic Lumix DC-G110, Olympus OM-D E-M10 Mark IV · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 99.5 mm

Lieferumfang:
1 x SAMYANG 85/1,5 Video DSLR Objektiv für MFT inkl. Aufbewahrungstasche, Gegenlichtblende und Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
99.5 mm
Filtergewinde:
72 mm
Passend für (Details):
Panasonic Lumix DMC-G70, Olympus OM-D E-M5 Mark II, Olympus Pen E-PL7, Panasonic Lumix DMC-GH4, Olympus OM-D E-M10, Olympus OM-D E-M1, Olympus Pen E-P5, Panasonic Lumix DMC-GH3, Olympus Pen E-PL5, Olympus OM-D E-M5, Olympus Pen E-PL1, Olympus OM-D E-M10 Mark II, Olympus Pen E-P1, Olympus Pen E-PL3, Olympus Pen E-PM, Olympus Pen E-PM1, Olympus Pen-F, Olympus Pen E-P3, Olympus OM-D E-M1 Mark II, Olympus Pen E-PL8, Panasonic Lumix DMC-G81, Panasonic Lumix DMC-GX80, | Panasonic Lumix DC-GH5, Panasonic Lumix DC-GH5s, Panasonic Lumix DC-G91, Panasonic Lumix DC-G9, Panasonic Lumix DMC-GX9, Panasonic Lumix DMC-GX800, Panasonic Lumix DMC-GX8, Olympus OM-D E-M10 Mark III, Olympus OM-D E-M1 X, Panasonic Lumix DC-GX880, Olympus OM-D E-M5 Mark III, Olympus Pen E-PL9, Olympus Pen E-PL10, Olympus OM-D E-M1 Mark III, Panasonic Lumix DC-G110, Olympus OM-D E-M10 Mark IV
Brennweite (Bereich):
85 mm
1c. Marke:
Samyang
Objektiv-Anschluss:
Micro Four Thirds
Brennweite (max.):
85 mm
Brennweite (min.):
85 mm
Objektiv-Ø:
78 mm
Gewicht:
595 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, mft objektiv, objektiv 85mm, Samyang, 21559
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,02*
€ 378,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,73*
€ 373,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,96*
€ 371,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,60*
€ 362,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.