Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 21439 Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=80 - 1400 mm Schwarz, Grau inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253002-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     21439
EAN/GTIN:
     4056929214390
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ mantona
dreibein stativ
Mantona DSLM Travel Evolution 224 Reisestativ schwarz/grau

Ausstattung:
Kompaktes und sehr leichtes Reisestativ mit umfangreicher Ausstattung Hochwertige Verarbeitung und hervorragende Funktionalität Besonders einfacher und schneller Aufbau durch Flip-Lock Verschlüsse Traglast 6 kg und maximale Höhe von 140 cm Nur 1,32 kg Gewicht und 40 cm Packmaß Sehr vielseitig dank Einbeinfunktion und separater, kurzer Mittelsäule Panorama Kugelkopf mit Arca-Swiss Schnellwechselplatte Inkl. gepolsterter Stativtasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1400 mm · Arbeitshöhe (min.): 80 mm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 1320 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Gummi · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Mantona DSLM Travel Evolution 224 Stativ 1x Kugelkopf mit Schnellwechselplatte 1x Separate, kurze Mittelsäule 1x Werkzeugset 1x Schulter-Tragetasche, gepolstert

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl | Gummi
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
1400 mm
Arbeitshöhe (min.):
80 mm
Gewicht:
1320 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.