Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 21438 Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=80 - 1470 mm Schwarz, Grau inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253001-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     21438
EAN/GTIN:
     4056929214383
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
mantona dreibeinstativ
dreibein stativ
Mantona DSLM Travel Evolution 225 Reisestativ schwarz/grau

Vielseitiges Stativ mit Vollausstattung immer dabei Mit nur 1,35 kg Gewicht bei einer maximalen Höhe von 147 cm, starken 8 kg Traglast, einem hochwertigen Arca-Swiss kompatiblen Panorama-Kugelkopf sowie der Einbeinfunktion müssen Sie beim DSLM Travel Evolution Reisestativ auf nichts verzichten. Zum echten Spezialisten für Makroaufnahmen wird dieses Stativ durch die zusätzliche kurze Mittelsäule und die Reverse-Funktion mit umkehrbarer Mittelsäule. Das DSLM Travel Evolution 225 Stativ wiegt lediglich 1,35 kg und hat ein geringes Packmaß von nur 34,5 cm. Die 3 Stativbeine aus einer hochfesten Aluminiumlegierung können Sie um 180° umklappen. So passt es in jede Tasche oder Rucksack und ist ideal für Städtetrips oder auch langes Wandern. Bringt auch schwere Kameras auf Höhe Das DSLM Travel Evolution 225 lässt sich auf eine Höhe von bis zu 147 cm ausziehen und bietet hierdurch eine bequeme Arbeitshöhe. Das Stativ und der Kugelkopf sind mit 8 kg belastbar und sind somit bestens für leichte, mittelschwere wie auch schwerere DSLR-Kameras mit größeren Objektiven geeignet. Ein Stativbein lässt sich abschrauben und werkzeuglos zu einem Einbeinstativ mit großzügigen 151 cm Höhe umwandeln. Ideal z.B. für den Einsatz in der Sportfotografie, oder falls der Standort den Einsatz als Dreibein nicht erlaubt. Schnelles Einrichten dank Kugelkopf, schneller Kamerawechsel dank Arca-Swiss Der verbaute Kugelkopf bietet auch eine Hochformatkerbe und eine Arca-Swiss-kompatible Wechselplatte für den schnellen Kamerawechsel. Insgesamt drei Wasserwaagen am Kugelkopf erleichtern die Einrichtung der Kamera, die separate Arretierung für die Schwenkfunktion erleichtert das Anfertigen von Panoramen. Hochkant-Aufnahmen wie Portraits sind dank der Hochformatkerbe ein Kinderspiel.

Ausstattung:
MIT STATIV UNBESCHWERT REISEN - Dieses mit 34,5 cm Länge extrem kompakte und mit 1,35 kg sehr leichte Reisestativ ermöglicht Ihnen im Urlaub die tollsten Aufnahmen und fällt dabei kaum ins Gewicht. JEDE POSITION ERREICHEN KÖNNEN - Mit seiner maximalen Arbeitshöhe von 147 cm und seiner beeindruckenden Tragfähigkeit von 8 kg ermöglicht dieses schwarz/graue Reisestativ wirklich überall gute Fotos und Videos. AUF EINEM BEIN ODER ÜBER KOPF FILMEN UND FOTOGRAFIEREN - Dank Einbeinfunktion filmen und fotografieren Sie auch auf engem Raum. Und wenn es ins Detail gehen soll, hilft die reversible Mittelsäule, die Kamera bis auf Bodenniveau zu senken. EINFACHSTE BEDIENUNG - Nicht nur der Panorama-Kugelkopf mit Arca-Swiss-Schnellwechselplatte macht die Bedienung zu einem Genuss, auch die übrigen Beidenelemente sind bis ins Detail durchdacht und bieten höchsten Komfort. LIEFERUMFANG - 1x Mantona DSLM Travel Evolution 225 inkl. Panorama-Kugelkopf, 1x kurze Mittelsäule zum Austausch, 2x Sechskantinnenschlüssel, 1x Tragetasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1470 mm · Arbeitshöhe (min.): 80 mm · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 1350 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Aluminium,Kunststoff,Schaumstoff,Kunstfaser · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 345 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Mantona DSLM Travel Evolution 225 inkl. Panorama-Kugelkopf 1x kurze Mittelsäule zum Austausch 2x Sechskantinnenschlüssel 1x Tragetasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
345 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Schaumstoff | Kunstfaser
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
1470 mm
Arbeitshöhe (min.):
80 mm
Gewicht:
1350 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21438
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.