Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21412 Stativ-Panoramakopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252995-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21412
EAN/GTIN:
     4056929214123
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Mantona 21412 Stativ-Panoramakopf

Mantona PanoPoint Panoramakopf mit Nodalpunkt Adapter und 2. Schnellwechselplatte

Hochwertiger Kopf für 360°
Panorama- und 360°
x 180°
Kugelpanorama-Aufnahmen
Ermöglicht das vertikale Drehen um den Nodalpunkt des Objektivs
Kopf mit rastbarem Drehteller (Klick-Stops)
Max. Belastbarkeit: 5kg, mit Wasserwaage zum präzisen Ausnivellieren
Millimetergenaue Skalierung für perfekte Wiederholungen bei Verstellung der Achsen
Im hochwertigen Aluminium Transport- und Aufbewahrungskoffer
Im Set inkl. zweiter Schnellwechselplatte, Manfrotto 200PL kompatibel
Markenprodukt aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Gummierung
Abmessungen: 54 x 40 x 11 mm, Gewicht: 40 Gramm
Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 Zoll · Gewicht: 1375 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium

Lieferumfang:
1x Kugelkopf mit Skala, Wasserwaage und Aufnahmevorrichtung für Schiene 1x Vertikale Schiene mit Skala und Schnellwechselplatte 1x Transportkoffer1x Mantona Scout Schnellwechselplatte

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Anschluss Kamera:
1/4 Zoll
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Gewicht:
1375 g
Produkt-Art:
Stativ-Panoramakopf
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21412
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 222,72*
€ 237,20*
€ 3,50*
ab € 223,02*
€ 241,22*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 361,35*
€ 372,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.