Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21390 Reflektorpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252992-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21390
EAN/GTIN:
     4056929213904
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21390
Walimex Pro 21390 Reflektorpanel

Walimex pro 4in1 Reflektorpanel 75x90cm + Klemme

einfaches Anbringen der Bezüge am stabilen Gestell
vier verschiedene Bezüge weiß für weiche Portraitbeleuchtung
schwarz zum Abschatten und Abdunkeln
silber für stark, reflektiertes Licht
gold für warme, natürliche Hauttöne
zur Befestigung an Stativen und Rohren bis max. 3,5cm Durchmesser
bombensicherer Halt
leicht zu montieren
Belastbarkeit: ca. 5kg

Das stabile Reflektorpanel schafft die Voraussetzung für hervorragende Lichtkontrolle, entsprechend den jeweiligen Situationen. Mit diesem universellen Faltreflektor haben Sie vier verschiedene Oberflächen, nämlich gold, silber, schwarz und weiß auf einmal. Je nach Einsatz, z.B. zum Aufhellen weiß, zum Abdunkeln schwarz, gold für wärmeres und silber für kühleres Licht. Die Stoffe können einfach im Handumdrehen mit Klettverschluss angebracht und wieder abgenommen werden, also ideal wenn gerade kein Assistent in der Nähe ist. Der Neigewinkel ist variabel verstellbar.Diese multifunktionelle Klemme kann an Stativen, Querstangen oder Rohren verschiedener Stärke angebracht werden. Die zwei unterschiedlichen Durchsteckmöglichkeiten erlauben Durchmesser bis zu 26mm bzw. 35mm. An der Spigot-Halterung am Feststellgriff der Schraubklemme lassen sich Blitzköpfe, Flächenleuchten uvm. befestigen. Des Weiteren ist mittels der Schraubklemme eine Montage an Tischen, Platten, u.a. bis 45mm Dicke möglich, um z.B. Auslege- oder Teleskoparme aufzunehmen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 750 mm · Produktabmessung, Höhe: 900 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 700 g

Lieferumfang:
1x walimex 4in1 Reflektor Panel, 75x90cm1x walimex pro Rohrklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 750 x 900 mm
Produktabmessung, Höhe:
900 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
750 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Reflektorpanel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 75,36*
€ 85,47*
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 85,57*
7 Tage
92
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 120,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.