|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2252991-BP Herst.-Nr.: 21382 EAN/GTIN: 4056929213829 |
| | |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 21382 Flächenleuchte 60 W
Walimex pro Soft LED 700 Round Bi Color Set 1x LED 1x Stativ 2x Akku NP-F 960
Ausstattung: Professionelle LED Flächenleuchte mit 52cm Durchmesser, im hochwertigen Metallgehäuse Hier im Set inkl. 2x NP-F 960 Akkus und sehr stabilem Lampenstativ walimex pro WT-806 Soft LED Serie für besonders weiches und dabei extrem hochwertiges Licht Sehr weiches und nicht blendendes Licht, ideal für Baby- People-, Portrait- und Hochzeitsfotografie Bi Color Version, 3200-5600 Kelvin, CRI 93-95 Ra, 60W Leistung Beleuchtetes LCD Display mit Anzeige und Regelung von Farbtemperatur und Leistung 2x NP-F und 1x V-Mount Akku Aufnahme Komplette Lichtlösung inkl. Dual Akku Ladegerät und hochwertiger Tasche
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 240 · Leistung: 60 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 980 mm · Weitere technische Daten: 1530 g
Lieferumfang: 1x Walimex pro Soft LED 700 Brightlight Round Bi Color Flächenleuchte mit U-Halterung 1x Netzteil mit Kabel 1x Stromkabel, 4m 1x Dual NP-F Ladegerät 1x Netzteil Ladegerät 1x Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche mit Schaumstoff Inlay 2x NP-F 960 Akkus 6600mAh 1x Lampenstativ Walimex pro WT-806, 256cm
Hinweis: Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 980 x 80 x 80 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Länge: | 980 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | Anzahl Leuchtmittel: | 240 | Leuchtmittel-Typ: | LED | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung: | 60 W | Lichtfarbe: | 5600 K | Produkt-Art: | Flächenleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |