Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21328 Videomonitor für DSLRs 17.8 cm 7 Zoll HDMI®, Kopfhörer (3.5 mm Klinke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252990-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21328
EAN/GTIN:
     4056929213287
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21328
Walimex Pro 21328 Videomonitor für DSLRs 17.8 cm 7 Zoll HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke)

Walimex pro Full HD Monitor Director III Set

Monitor-Set bestehend aus Monitor, Akku, Gelenkarm und Gelenkarm Verdrehschutz
brillantes Bild durch Full HD Auflösung (1920x1200)
IPS LCD Panel sorgt für realistisches Bilderlebnis
Monitorhelligkeit von 450cd/m2
mit HDMI und AV Eingang
Zuschaltbarer Fokusassistent, Zebra, Histogramm, Falschfarben uvm
Gelenkarm mit 'Made in Germany' Verdrehschutz zum sicheren Halt und einfacher Bedienbarkeit
Bitte beachten: Zum Aufladen des Akkus benötigen Sie ein separates Ladegerät. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten

Externer Monitor für einfaches Arbeiten Beim Filmen mit DSLR und CSC-Kameras sind externe Monitore von hoher Bedeutung. Vor allem die exakte Schärfe lässt sich auf den kleinen Kameramonitoren nicht beurteilen. Ein großes Display, ein Fokusassistent (Peaking) und eine Zebra-Kennzeichnung von überbelichteten Bereichen sind wichtige Helfer und entscheiden oft über die Qualität und Professionalität von Filmaufnahmen. IPS LCD Display mit Full HD Auflösung IPS LCD Displays eignen sich dank hoher Farbgenauigkeit und kräftiger Farbdarstellung optimal für Filmaufnahmen. Die IPS Technologie (englisch für In-Plane Switching) verringert die Bildwinkelabhängigkeit des Kontrastes. Somit treten weniger Veränderungen von Farben und Kontraste auch bei Veränderung des Bildwinkels auf. Softwareassistenten zur technischen Unterstützung Der walimex pro Director III verfügt über alle gängigen Assistenten um Sie bei Ihren Aufnahmen zu unterstützen. Ein Fokusassistent dient dazu, hohe Kontrastkanten farblich nachzuzeichnen. Dank seiner Unterstützung sind Schärfefahrten präziser und schneller umzusetzen. Die Zebraeinstellung markiert überbelichtete Stellen. Die Sensibilität der Helligkeitsanzeige kann in 5% Schritten definiert werden. Ein Histogramm dient zusätzlich zur Kontrolle der Helligkeitsverteilung. Zur optischen Überwachung des Tonsignales kann eine Lautstärkeanzeige zugeschalten werden. Akustisch können Sie das eingehende Tonsignal über eine 3,5mm Klinkenbuchse kontrollieren. Rückkopplung des Tonsignals Eine Rückkopplung kann entstehen, wenn ein Lautsprecher das Signal eines Mikrofons wiedergibt und gleichzeitig das Mikrofon dieses Signal erneut aufnimmt. Das Signal wird verstärkt, über den Lautsprecher wiedergegeben und es entsteht eine elektroakustische Schleife. Der walimex pro Director III verfügt über eine Lautsprecherbox um gefilmte Aufnahmen auch akustisch wiederzugeben. Beim Filmvorgang bietet der Director III folgende Maßnahmen um eine Rückkopplung zu vermeiden: 1.Drehen Sie die Lautstärke des Monitors auf „Null“. 2.Stellen Sie im Menü den Schalter „Mute“ auf „on“. 3. Nutzen Sie einen Kopfhörer. 4. Achten Sie auf genügend Abstand zwischen Monitor und Mikrofon (extern). Gelankarm und Verdrehschutz Das Set besteht aus einem Gelenkarm Magic 18 und einem walimex pro Verdrehschutz. Der walimex pro Gelenkarm Verdrehschutz verhindert, dass sich Gelenkarme aufgrund der Hebelwirkung an der Verbindungsstelle zwischen Ľ Zoll Schraube und Bohrung lösen. Einfache und sichere Montage Der untere Teil des Verdrehschutzes lässt sich ganz einfach mittels zwei 1/4 Zoll Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an einem Rig oder Cage befestigen. Der Adapter ist so konstruiert, dass Sie Ihren Gelenkarm alternativ auch auf anderen Untergründen, z.B. Holz oder Beton, befestigen können. Zwei Langlöcher sorgen dafür, dass unterschiedliche Lochabstände möglich sind. Der Gelenkarm wird über seinen 1/4 Zoll Gewindebolzen in das 1/4 Zoll Innengewinde des Verdrehschutzes gedreht und zusätzlich mit der vorhandenen Innensechskantschraube sicher fixiert. Der obere Teil des Verdrehschutzes wird nach dem Eindrehen des Gelenkarms ebenfalls mit Hilfe einer Innensechskantschraube fixiert. Ein Innensechskantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten. Zubehör, das auf dem Gelenkarm montiert werden soll, wird auf die Zubehöraufnahme gesetzt und bequem mit einer 1/4 Zoll Rändelschraube befestigt. Ein umständliches Aufschrauben des Zubehörs auf den Gelenkarm entfällt nun ganz.  Die Schraube verfügt über Aussparungen, um sie mit dem Innensechskantschlüssel fest anziehen zu können. Eine Gummiplatte auf der Zubehöraufnahme schützt zusätzlich vor Verrutschen. Made in Germany Der walimex pro Gelenkarm Verdrehschutz wird in Deutschland entwickelt und gefertigt und überzeugt durch höchste Präzision bei der Verarbeitung. Lückenlose Qualitätskontrollen sorgen für Premium-Qualität und extreme Langlebigkeit auch unter starker Belastung im Dauereinsatz.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 80 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 80 ° · Display-Art: IPS-Technologie · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Gewicht: 195 g · Helligkeit (Details): 450 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (enthalten) · Weitere technische Daten: 1/4 Zoll Zubehörgewinde: Ja · Akku Ladegerät inkl.: Ja · Kapazität Akku: 6600 mAh · Spannung Akku: 7.4 V · Stromverbrauch max.: 5 W

Lieferumfang:
1x Monitor, 1x Mini HDMI Kabel, 1x Sonnenblende, 1x Hot Shoe Mount, 1x F970 Batterieplatte, 1x HDMI Plug Lock, 1x NP-F 960 Li-Ion Akku, 1x Gelenkarm Swivel Arm 18, 1x Gelenkarm Verdrehschutz

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,72*
€ 362,81*
Lager 102
173
Frei Haus
ab € 327,06*
€ 362,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,82*
€ 431,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.