Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20949 Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=320 - 500 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252979-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20949
EAN/GTIN:
     4250234509497
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
Mantona 20949 Einbeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=320 - 500 mm Schwarz

Mantona Einbeinstativ ONE Mini 60 cm, mit Kugelkopf und Smartphone Halter

Professionelles Bodenstativ und Mini Einbeinstativ mit Standspinne
Inkl. Kugelkopf und Smartphone Halterung
Hochwertige und wertige Verarbeitung, Traglast 6 kg
Höhe 5 bis 60 cm, Mittelsäule abschraubbar und Standspinne einzeln nutzbar
Standspinne mit Kugelkopf inkl. Neigungsverstellung und Friktion
GewindeAnschluss 3/8 und 1/4 Zoll (wechselbarer Adapter)
Ideal für bodennahes, schnelles Setup für z.B. YouTuber oder auch 360°-Aufnahmen und überall, wo es schnell gehen muss

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 500 mm · Arbeitshöhe (min.): 320 mm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 590 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunstfaser,Aluminium,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm

Lieferumfang:
1x Mantona ONE Mini 50 cm mit Standspinne 1x Mantona Basic Kugelkopf Scout XL 1x Mantona Smartphone Halter Rotate Clip 100 1x Innensechskantschlüssel

Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20949
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 55,49*
€ 66,81*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 66,83*
6 Tage
89
Frei Haus
ab € 111,92*
€ 129,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.