Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20786 Einbeinstativ Arbeitshöhe=630 - 1680 mm Schwarz inkl. Tasche, Wasserwaage, inkl. Ha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252974-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20786
EAN/GTIN:
     4250234507868
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
Walimex Pro 20786 Einbeinstativ Arbeitshöhe=630 - 1680 mm Schwarz inkl. Tasche,Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Walimex pro Video Einbein Stativ Cineast Mono mit Fluid Neiger

Hochwertiges Video Einbeinstativ inklusive Fluid Neiger für Video und Fotoaufnahmen
Höhe 63 bis 168 cm, Gewicht nur 1,76 kg inkl. Kopf und Standspinne
Traglast Stativ: 10 kg, Stativkopf: 6 kg
4 sehr stabile Aluminium Stativsegmente mit 32, 29, 26 und 22 mm Durchmesser
Inkl. hochwertigem, Fluid gedämpften Video-Stativkopf
Mit komfortabler und hochwertiger Standspinne, 0-23° neigbar, 360° schwenkbar
Ideal für Video-DSLR, Systemkameras und Camcorder
Inkl. gepolsterter Transport- und Tragetasche

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 1680 mm · Arbeitshöhe (min.): 630 mm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 1760 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 630 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Lieferumfang:
1x Walimex pro Cineast Mono inkl. Standspinne 1x Neiger mit Schnellwechselplatte und Schwenkarm 1x Innensechskantschlüssel 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
630 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage | inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
1680 mm
Arbeitshöhe (min.):
630 mm
Gewicht:
1760 g
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20786
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 177,90*
€ 195,83*
Lager 102
220
Frei Haus
ab € 177,09*
€ 195,84*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 258,95*
€ 271,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.