Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona 20529 20529 Befestigungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252972-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20529
EAN/GTIN:
     4250234505291
Suchbegriffe:
Mantona
20529
Mantona Caseless Mount Set

Das Caseless Mount Set ist ein einfaches Set, um die GoPro ohne das gewohnte Plastikgehäuse zu verwenden. Am besten an einer Tischplatte oder anderen Oberfläche bis zu einer Klemmbreite bis 37mm montieren und über den Kugelkopf die Mounting Platte samt GoPro montieren. Somit haben Sie optimale Aufnahmen ohne Beeinflussung durch das Plastik-Gehäuse sowie ideale Voraussetzungen für Tonaufnahmen z.B. bei einer Bandprobe oder anderen Aufnahmen. Das Richtmikrofon sowie die LED Leuchte runden das Set ab und bieten noch mehr Einsatzmöglichkeiten und noch bessere Filme. Der Gelenkarm lässt sich zudem variabel ausrichten, wodurch Sie die LED oder das Mikrofon beliebig montieren können. Der Casless Mount lässt sich über verschiedene Ľ Zoll Gewinde montieren und bietet darüber noch mehr Anschlussmöglichkeiten für Zubehör mit Ľ Schrauben.

Ausstattung:
Befestigungsset der GoPro ohne Gehäuse an Gegenständen bis zu einer Klemmbreite von 37mm Profi-Klemme mit gummierten Backen und Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube GoPro Einsatz und damit Nutzung aller GoPro-Anschlüsse dank mehrerer 1/4 Zoll Gewinde auch in Verbingung mit viel Zubehör wie LED und Mikrofonen nutzbar kompaktes Richtmikrofon (Kondensator-Mikrofon) mit einer Frequenz von 38 – 20.000Hz inkl. Windschutz hochwertige Videoleuchte mit einer hohen Lichtausbeute durch 80 leistungsstarke LED mit einer Leistung von 5580 Lux (bei 1m Entfernung) Lichtstärke stufenlos dimmbar für besseres Umgebungslicht bei Videoaufnahmen

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Befestigungs-Set · Weitere technische Daten: Breite: 34 mm · Gewicht: 365 g · Höhe: 82 mm · Länge: 180 mm · Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x walimex pro Richtmikrofon DSLR/Camcorder, inkl. Windschutz und 3,5mm Verbindungskabel 1x walimex pro Aptaris GoPro Caseless Mount 1x walimex pro DSLR Gelenkarm Swivel arm Magic 18 1x walimex pro LED Videoleuchte 80B dimmbar 1x walimex 4in1 Profi-Klemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Befestigungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,64*
€ 203,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,25*
€ 195,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,07*
€ 190,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,22*
€ 180,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.