Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20528 Selfie Stick 1/4 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252971-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20528
EAN/GTIN:
     4250234505284
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Mantona GoPro Konzert und Party Set

Das mantona GoPro Konzert und Party Set ist ideal geeignet, wenn Sie ein Set benötigen mit dem Sie das nächste Event mitfilmen möchten. Das Handstativ lässt sich in Verbindung mit der LED und des Gelenkarms schnell zu einem Selfie Stativ umbauen und ermöglicht auch in dunklen Konzerthallen oder bei Dunkelheit gut ausgeleuchtete Videos und Bilder zu erstellen. Das Handstativ erhöht nicht nur die Entfernung bei Selfies sondern dient auch dem Filmen aus einer erhöhten Position z.B. über eine Menschenmenge hinweg. Die Armbefestigung ergänzt das stabilisierte Filmen, wenn die Kamera am Handgelenk oder sogar Fußgelenk montiert ist. Über den Helmgurt kann man zudem schöne Ego Shots machen und so das filmen, was man selbst sieht. Handstativ Bei welchem Sport auch immer – das mantona Handstativ eignet sich ideal, um sich selbst dabei zu filmen. Außerdem bietet es mehr Stabilität und ermöglicht natürlich auch eine größere Entfernung zum Motiv, wenn Sie aus der Ich-Perspektive filmen. Vor Verlust beim Einsatz schützt eine praktische Handschlaufe. Helmgurt Mit dem mantona Helmgurt können Sie Ihre GoPro an jedem geschlossenen Helm oder direkt am Kopf sicher befestigen, wodurch sich der Gurt für fast alle Sportarten eignet. Er ist längenverstellbar und lässt sich somit individuell anpassen. Für rutschfesten Halt sorgt eine Anti-Rutsch-Beschichtung. Montiert wird die GoPro direkt über den Schnellverschluss am Helm. Armbefestigung Mit dieser praktischen Armbefestigung inkl. Schnellverschluss können Sie mit Ihrer GoPro bei fast allen Aktivitäten filmen. Vor allem eignet sie sich für Aktivitäten in der Luft wie z.B. Fallschirmspringen, Paragliding, etc. Das Armband ist elastisch und passt sich optimal Ihrem Arm an, so Ihre GoPro sicher befestigt ist und kein Verrutschen zulässt. LED Videoleuchte LED80B dimmbar Die mit 5 AA-Batterien betriebene Videoleuchte ist ideal geeignet für alle Camcorder und Videokameras. Die 80 stufenlos dimmbaren LED sorgen für eine hohe Lichtausbeute und damit für die nötige Helligkeit bei nicht ausreichendem Umgebungslicht. Dies ist besonders praktisch bei Aufnahmen im Dunkeln oder unzureichend ausgeleuchteten Räumen. Somit müssen Sie nie wieder schlecht beleuchtete Filme befürchten!

Ausstattung:
Set für Selfies und andere Aufnahmen auf Konzerten, Partys oder anderen Events Handstativ mit Gelenkarm und LED für optimal ausgeleuchtete Selfies Helmgurt für Aufnahmen aus der Ego Perspektive mit Anti-Rutschbeschichtung Handstativ zum Filmen aus einer größeren Höhe oder Entfernung Armbefestigung zur Montage der GoPro an Stangen, Armen oder auch am Fußgelenk

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 53 cm · Arbeitshöhe (min.): 22 cm · Belastbar bis: 2 kg · Gewicht: 195 g · Gewinde (Zoll): 1/4 Zoll · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Material (Details): Aluminium, Kunststoff · Produkt-Art: Selfie Stick · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Lieferumfang:
1x Handstativ inkl. 1/4 Zoll Gewinde Adapter 1x walimex pro LED Videoleuchte 80B dimmbar 1x walimex pro DSLR Gelenkarm Swivel arm Magic 18 1x Helmgurt für GoPro 1x Armbefestigung 1x Schraube lang inkl. Mutter

Systemvoraussetzungen:
Kompatible Actioncams: Universell für alle GoPro Modelle wie GoPro Hero7 Black, Hero7 Silver, Hero7 White, Hero6 Black, Hero5 Black, 4 Silver und Black, Go Pro Hero3+ Silber und Black, Go Pro Hero3 / 2 / 1 Silber und Black, GoPro Hero Session, GoPro Fusion

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
Mantona
Transportlänge:
180 mm
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Material (Details):
Aluminium, Kunststoff
Belastbar bis:
2 kg
Arbeitshöhe (max.):
53 cm
Arbeitshöhe (min.):
22 cm
Gewinde (Zoll):
1/4 Zoll
Gewicht:
195 g
Produkt-Art:
Selfie Stick
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20528
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.