Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20452 Selfie Stick 1/4 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252970-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20452
EAN/GTIN:
     4250234504522
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Mantona GoPro Beleuchtungsset Selfie

Dieses Set ist die optimale Ergänzung für Ihre GoPro, wenn Sie diese hauptsächlich als Selfie-Kamera benutzen. Sie können die Kamera ganz einfach und leicht in Kombination mit der LED und einem Adapter am Handstativ befestigen und somit haben Sie die Möglichkeit, immer bestens ausgeleuchtete und stabilisierte Selfies zu filmen. Der Stativadapter lässt sich zudem mit jedem gewöhnlichem Kamerastativ verbinden. Der Gelenkarm kann über eine Schraube schnell festgestellt werden und macht den Aufnahmewinkel noch flexibler. Handstativ Bei welchem Sport auch immer – das mantona Handstativ eignet sich ideal, um sich selbst dabei zu filmen. Außerdem bietet es mehr Stabilität und ermöglicht natürlich auch eine größere Entfernung zum Motiv, wenn Sie aus der Ich-Perspektive filmen. Vor Verlust beim Einsatz schützt eine praktische Handschlaufe. LED Videoleuchte Die mit 5 AA-Batterien betriebene Videoleuchte ist ideal geeignet für alle Camcorder und Videokameras. Die 80 stufenlos dimmbaren LED sorgen für eine hohe Lichtausbeute und damit für die nötige Helligkeit bei nicht ausreichendem Umgebungslicht. Dies ist besonders praktisch bei Aufnahmen im Dunkeln oder unzureichend ausgeleuchteten Räumen. Somit müssen Sie nie wieder schlecht beleuchtete Filme befürchten! Die Flächenleuchte ist nicht nur im Hoch- und Querformat nutzbar, sondern durch die durchdachte Bauart auch flexibel erweiterbar. Das über den Blitzschuh anzubringende Gerät kann mit weiteren Videoleuchten zusammengesteckt und dann z.B. zu einer größeren Flächenleuchte ausgebaut werden. Außerdem bieten wir zusätzlich optional erhältliche Montageschienen an, auf denen Sie die Videoleuchte in bestimmten Positionen und in Verbindungen mit mehreren Lampen nutzen können und damit für das Plus an Helligkeit sorgen können. Die mit einer Batterieanzeige und einem 1/4 Zoll Anschluss Gewinde versehene Flächenleuchte verfügt über 580 Lux (gemessen bei 1m Abstand). Swivel Arm Der walimex pro Swivel Arm ist ein multifunktioneller, flexibler Helfer, der in keinem Studio fehlen sollte. Der 18cm lange Arm verfügt über drei Gelenke, zwei davon sind mit hochwertigen Kugelgelenken ausgestattet. Damit können Sie individuelle Arretierungen und Positionierungen realisieren. Besonders praktisch ist das zentrale Feststellrad in der Mitte des Gelenkarms, mit dem Sie alle drei Gelenke gemäß Ihren Bedürfnissen gleichzeitig einstellen können. Flexibel sind Sie auch bezüglich Ihrer Anschlussmöglichkeiten: Sie haben zwei 1/4 Zoll Schrauben mit Gewindeadapter und Blitzschuhadapter zur Verfügung. Flexibilität bietet der Swivel Arm auch in den Anwendungsmöglichkeiten: Er ist ideal für den Einsatz mit DSLR Rigs und Dollys. Mit ihm können Sie Videozubehör wie Videoleuchten, Monitore und Mikrofone an Ihrem Rig oder Dolly anbringen. Die Gelenke ermöglichen dabei eine beliebige Ausrichtung des Schwenkarms. Außerdem kann der Gelenkarm an Aufnahmetischen eingesetzt werden, um ungewöhnliche Positionen zu bewerkstelligen oder an Stativen und Autopolen für besondere Perspektiven. Die hochwertigen Materialien sorgen für die nötige Stabilität.

Ausstattung:
Set für einfaches Filmen mit einem Handstativ und LED für die perfekte Ausleuchtung optimal geeignet für Selfies und Gruppenbilder mit Gelenkarm und Adapter, um das Handstativ direkt mit der GoPro und der LED zu kombinieren Adapter, um die GoPro an allen Ľ Zoll Gewinden bzw. Kamerastativen zu befestigen kompakt und leicht stufenlos dimmbare LED für optimale Ausleuchtung des Motivs mit zwei Diffusoren in weiß und orange

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 53 cm · Arbeitshöhe (min.): 22 cm · Belastbar bis: 2 kg · Gewicht: 195 g · Gewinde: 1/4 Zoll · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Material (Details): Aluminium, Kunststoff · Produkt-Art: Selfie Stick · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Lieferumfang:
1x mantona Handstativ für GoPro, 1x walimex pro LED Videoleuchte 80B dimmbar, 1x walimex pro DSLR Gelenkarm Swivel 18 cm

Systemvoraussetzungen:
Kompatible Actioncams: Universell für alle GoPro Modelle wie GoPro Hero7 Black, Hero7 Silver, Hero7 White, Hero6 Black, Hero5 Black, 4 Silver und Black, Go Pro Hero3+ Silber und Black, Go Pro Hero3 / 2 / 1 Silber und Black, GoPro Hero Session, GoPro Fusion

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
Mantona
Transportlänge:
180 mm
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Material (Details):
Aluminium, Kunststoff
Belastbar bis:
2 kg
Arbeitshöhe (max.):
53 cm
Arbeitshöhe (min.):
22 cm
Gewinde (Zoll):
1/4 Zoll
Gewicht:
195 g
Produkt-Art:
Selfie Stick
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20452
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.