Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20093 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252967-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20093
EAN/GTIN:
     4250234500937
Suchbegriffe:
Mantona
20093
Mantona 20093 Stativ-Kugelkopf

Mantona Basic TBH 2. IV Kugelkopf

Klassischer, funktionaler und gut verarbeiteter Kugelkopf
Max. Traglast. 4 kg, Gewicht: 250 g, Höhe 85 mm
360° Panorama Kopf mit Skala
Leicht und stabil durch Aluminium-Legierung
Komfortable und stabile Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss
Anschluss per 3/8 oder 1/4 Zoll Gewinde

Handlicher, leichter und stabiler Kugelkopf Dieser kompakte Kugelkopf mit seinem klassischen Aufbau sorgt dank seiner feinen Details für eine präzise Kameraführung und sehr leichtgängige Bewegungen in alle Richtungen. Er hat eine Traglast von maximal 4 kg und ist mit nur 250 g sehr leicht. Die Verarbeitung ist hochwertig und die Bedienung des Kugelkopfes und der Schnellwechselplatte ist überaus intuitiv und komfortabel. Die sauber aufgebaute Mechanik sorgt für eine ausgezeichnete Funktionalität, saubere Panoramaschwenks und lange Freude an diesem leichten Kugelkopf. Stabil bis 4 kg Traglast Der Mantona TBH 2. IV Kugelkopf gefällt durch seine hochwertige Verarbeitung und seine gute Funktionalität. Der Kugelkopf bietet praxisgetestet und zuverlässig eine Traglast von maximal 4 kg. Mit einer Höhe von 85 mm und einem Gewicht von nur 250 g ist er ein mittelgroßer Kugelkopf. Er ist somit beim Einsatz auf Fotostativen ideal für die Nutzung auf leichten Reisestativen oder auch Einbeinstativen geeignet. Saubere 360° Panoramaschwenks Der TBH 2. IV ist verhältnismäßig kompakt und leicht, hat jedoch einen sehr sauber konstruierten Aufbau und eine hochwertige Detailverarbeitung. Der Kugelkopf lässt sich durch den großen Hauptverriegelungsknopf schnell, sicher und bequem einstellen und arretieren. Durch die U-Kerbe ist ein Formatwechsel blitzschnell möglich. Für gelungene Panoramaschwenks sorgen eine gut funktionierende Mechanik mit Dämpfungsfunktion, eine Panoramaskala und nicht zuletzt ein separater Verriegelungsknopf für die Horizontalachse. Auch im Studio als Allzweck-Kugelkopf hervorragend geeignet Sehr gut geeignet ist dieser Kugelkopf auch als universell einsetzbarer Kugelkopf im Studio. Sehr gute Dienste leistet dieser leichte, aber dennoch sehr zuverlässige Kugelkopf auch als Befestigungs-Werkzeug auf Lampen- Licht- und jeder Art von Studiostativen. Er ist sowohl per 3/8 wie auch 1/4 Zoll Gewinde auf so gut wie jedem Stativ montierbar. Hier hält er sehr sicher und deutlich besser als billige 08/15 Mini-Kugelköpfe ihr Studioequipment wie: LED Leuchten, Frames, Cages, Mikrophone, Streaming-Kameras, ActionCams, Smartphones u.v.m. Der klassische, schnörkellose Aufbau dieses Kugelkopfs garantiert hierbei in der Praxis stets ein angenehmes und zuverlässiges Arbeiten mit diesem Kugelkopf. Einfach bedienbares Schnellwechselsystem Der TBH 2. IV besitzt ein sehr zuverlässiges und einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem. Die 40 x 40 x 11 mm große Schnellwechselplatte ist mit Kork beschichtet. Diese Platte lässt sich sehr einfach mit einem zentralen Verriegelungshebel lösen und arretieren. Zum Befestigen wird die Wechselplatte einfach in die Aufnahme eingeführt und nach unten gedrückt. Anschließend den Verriegelungshebel arretieren und ihr Equipment sitzt bombenfest. Die Bedienung ist auch mit nur einer Hand sehr einfach und zuverlässig möglich.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 Zoll · Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Lieferumfang:
1x Mantona TBH 2. IV Kugelkopf 1x Schnellwechselplatte 40 mm 1x Gewindeadapter 3/8 auf 1/4 Zoll

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Mantona
Transportlänge:
60 mm
Anschluss Kamera:
1/4 Zoll
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 24,85*
€ 3,50*
ab € 43,03*
€ 51,00*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 44,64*
€ 52,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.