Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20090 3D-Neiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252965-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20090
EAN/GTIN:
     4250234500906
Suchbegriffe:
N/A
Mantona
20090
Mantona 20090 3D-Neiger

Mantona Basic TPH 2. VI 3-Wege-Neiger

Ausstattung:
Hochwertiger und präziser 3-Wege-Neiger mit Fluid Dämpfung Traglast bis 6 kg, Höhe: 13 cm, Gewicht: 720 g Alle 3 Bewegungsebenen mit Fluid-Dämpfung und in der Friktion einstellbar Sehr stabil und präzise durch hochwertige Aluminiumlegierung 2 Schwenkarme mit 14 und 18 cm Länge, variabel montierbar Mit Libelle und 2 Skalen zur exakten Ausrichtung Große Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss und Fallsicherung Ideal für Architektur-, Tier- und Landschaftsfotografie sowie Videografie

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Gewicht: 720 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Lieferumfang:
1x Mantona Basic TPH 2. VI 3-Wege-Neiger 1x Schnellwechselplatte 1x Gewindeadapter 3/8 auf 1/4 Zoll

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Mantona
Transportlänge:
130 mm
Anschluss Kamera:
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Gewicht:
720 g
Produkt-Art:
3D-Neiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.