|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2252962-BP Herst.-Nr.: 20081 EAN/GTIN: 4250234500814 |
| | |
|
|  |  |
 | Mantona 20081 Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=560 - 1460 mm Champagner,Bronze inkl. Kurbel,inkl. Tasche,Wasserwaage
Mantona Basic Travel Pro II bronze
Ausstattung: Sehr leichtes und vielseitiges Dreibein Stativ aus Aluminium Höhe 55 bis 146 cm, Traglast 3 kg, Packmaß 55 cm Gewicht: 1,07 kg, Packmaß 58 cm Inkl. vielseitigem 3-Wege-Neiger Schwenkkopf, Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde Exakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises Feinschnittgewinde an der Mittelsäule Inkl. Wasserwaage, Libelle; Mittelspinne und Lasthaken Ideal als Fotostativ, Videostativ, für Fernrohre und viele andere Stativ-Anwendungen Inkl. praktischer Transporttasche
Technische Daten: Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1460 mm · Arbeitshöhe (min.): 560 mm · Belastbar bis: 3 kg · Gewicht: 1070 g · Herstellerfarbe: Champagner,Bronze · Material: Metall,Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 580 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Kurbel,inkl. Tasche,Wasserwaage
Lieferumfang: 1x Mantona Travel Pro II Stativ mit Neiger, bronze 1x Schnellwechselplatte 1x Transport- und Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Champagner | Bronze | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 580 mm | Produktabmessung, Breite: | 90 mm | Marke: | Mantona | Farbe: | grau | Anschluss (Stative): | 3/8 Zoll | Material: | Metall | Aluminium | Kunststoff | Stativ-Besonderheiten: | inkl. Kurbel | inkl. Tasche | Wasserwaage | Belastbar bis: | 3 kg | Arbeitshöhe (max.): | 1460 mm | Arbeitshöhe (min.): | 560 mm | Gewicht: | 1070 g | Produkt-Art: | Dreibeinstativ |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |