Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20080 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=360 - 1580 mm Silber inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252961-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20080
EAN/GTIN:
     4250234500807
Suchbegriffe:
N/A
Mantona
20080
Mantona 20080 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=360 - 1580 mm Silber inkl. Tasche

Mantona Basic Fortis 156S

Das Mantona Basic Fortis 156S Kamerastativ ist das ideale Stativ für Fotografen, die ein schweres, extrem standfestes und äußerst robustes Fotostativ mit vielen praktischen Ausstattungsdetails suchen. Bei der Konstruktion des Statives wurde sehr großer Wert auf hervorragende Stabilität und Dauerhaltbarkeit gelegt. Alle wichtigen Bauteile wie die Stativschulter, Verschlüsse und Stativbeine sind daher sehr großzügig dimensioniert und aus einer hochfesten Aluminiumlegierung gefertigt. Dies verleiht dem Mantona Basic Fortis 156S Stativ seine besondere Standfestigkeit. Viele hilfreiche Ausstattungsdetails wie Spikes und eine umkehrbare Mittelsäule machen das Stativ zudem sehr vielseitig einsetzbar. Arbeitshöhe von 37 bis 156 cm (ohne Stativkopf)Das Mantona Basic Fortis 156S Kamerastativ verfügt über eine maximale Arbeitshöhe von 156 cm bei komplett ausgefahrener Mittelsäule. Inklusive eines zusätzlichen Kugelkopfes oder eines Neigers, welche eine zusätzliche Arbeitshöhe von ca. 10 cm bewirken, ergibt sich somit eine sehr angenehme Stativhöhe. Selbst bei vollständig ausgefahrener Mittelsäule ist das Fortis 156S noch überaus stabil und mit eingezogener Mittelsäule bietet es immer noch eine Arbeitshöhe von 129 cm ohne Stativkopf. Bei der Wahl des Stativkopfes haben sie die freie Wahl und können sowohl einen Kugelkopf wie auch einen Videoneiger auf dem Stativ montieren. Sehr hohe Traglast und extreme Dauerhaltbarkeit Die gesamte Konstruktion des Fortis 156S ist auf eine sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit, Solidität und Dauerhaltbarkeit ausgerichtet. Voluminöse und dickwandige Stativbeine mit Durchmessern von 30, 26 und 22 mm sowie Klemmbefestigungen aus Metall sorgen für ein sehr gutes Schwingungsverhalten und einen bombenfesten Stand. Auch die Stativschulter ist massiv ausgeführt und sorgt für einen festen Sitz Ihres Equipments auch bei maximal ausgefahrener Mittelsäule. Schneller Aufbau und sicherer StandDie 3 Stativbeinsegmente sorgen für eine besonders hohe Verwindungssteifigkeit und einen sehr schnellen Aufbau. Nach dem Öffnen der Schnellverschlüsse fahren die Stativrohre selbstständig aus und sorgen für einen sekundenschnellen Aufbau des Statives. Die äußerst soliden Klemmverschlüsse aus Aluminium sorgen für einen sicheren Halt und lassen sich für eine optimale Funktion jederzeit mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel feinjustieren. Dies sorgt auch nach Jahren des intensiven Einsatzes für eine einwandfreie Funktionalität und ein angenehmes Handling. Variabel einsetzbar dank Makro- und ReversefunktionDas Fortis 156S verfügt über eine umkehrbare Mittelsäule (Reverse Funktion). Die umkehrbare Mittelsäule ist an den Ende jeweils mit einem 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewindeanschluss ausgestattet, so dass sowohl Kameras direkt als auch per Kugelkopf oder Neiger befestigt werden können. Als angenehmer Nebeneffekt ergibt sich die Möglichkeit, das entsprechend freie Gewinde für die Anbringung von nützlichem Zubehör wie z.B. einem Verlängerungsarm oder einer Mikrofonhalterung zu nutzen. Inklusive TascheEine bereits serienmäßig im Lieferumfang enthaltende Transport- und Aufbewahrungstasche komplettiert die Ausstattung und erleichtert den Transport des Fortis 137S. Features: Sehr hohe Stabilität durch sehr solide Bauweise Sehr sicherer Stand und gutes Schwingungsverhalten durch sehr solide Konstruktion Maximale Traglast: 12 kg Arbeitshöhe von 37 bis 156cm ohne Stativkopf Maximal 30 mm Stativbeindurchmesser Klemmverschlüsse aus Aluminium Gewicht 2,74 kg ohne Stativkopf Extralange Spikes und superbreite Gummifüsse Makro- und Reversefunktion für bodennahe Aufnahmen Umkehrbare Mittelsäule mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewindeanschluß

Ausstattung:
Sehr robustes, belastbares und multifunktionales Dreibein Fotostativ Maximale Traglast: 12 kg, Ø Stativbeine: 30, 26, 22 mm Höhe: 37 bis 156 cm ohne Kugelkopf Packmaß: 64 cm, Gewicht: 2,74 kg Extrem robuste und langlebige Konstruktion durch Einsatz von Aluminium in allen Baugruppen, Klemmverschlüsse aus Metall Umkehrbare Mittelsäule mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde, Makro- und Reverse Funktion Stativfüße mit Gummikappen und Spikes, optimal geeignet für den Indoor- und Outdoor-Einsatz Inklusive Transport- und Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1580 mm · Arbeitshöhe (min.): 360 mm · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 2740 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 640 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x Mantona Fortis 156s Stativ 1x Transport- und Aufbewahrungstasche 1x Innensechskantschlüsselsatz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
640 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
10 kg
Arbeitshöhe (max.):
1580 mm
Arbeitshöhe (min.):
360 mm
Gewicht:
2740 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,98*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.