Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20078 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=450 - 1370 mm Schwarz, Silber inkl. Kurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252959-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20078
EAN/GTIN:
     4250234500784
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ mantona
dreibein stativ
Mantona Basic Fortis 137S

Robuster Partner für die Ewigkeit Das Mantona Basic Fortis 137S Kamerastativ ist das richtige Stativ für Fotografen, die ein sehr standfestes und äußerst robustes Fotostativ mit vielen praktischen Ausstattungsdetails suchen. Bei der Konstruktion des Stativs wurde besonderer Wert auf Stabilität und Dauerhaltbarkeit bei gleichzeitig niedrigem Gewicht gelegt. Alle wichtigen Bauteile wie die Stativschulter, Verschlüsse und Stativbeine sind großzügig dimensioniert und aus einer leichten Aluminiumlegierung gefertigt. Dies verleiht dem Mantona Basic Fortis 137S seine besondere Standfestigkeit, ohne Sie mit einem zu hohen Gewicht zu belasten. Maximale Arbeitshöhe 137 cm ohne Stativkopf Das Mantona Fortis 137S lässt ich in der Höhe stufenlos von 42 bis 137 cm einstellen. Bei einem zusätzlich montierten Stativkopf (ca. 10 cm Höhe) erhalten Sie somit i.d.R. eine Höhe von 147 cm. Die Mittelsäule lässt sich sehr bequem und überaus exakt per Kurbel auf die gewünschte Höhe ausfahren. Am 1/4 Zoll Gewinde der Mittelsäule lassen sich einfach und schnell alle gängigen Kugelköpfe oder Neiger befestigen. Bei Bedarf lassen sich per 1/4 auf 3/8 Zoll Gewindeadapter selbstverständlich auch Stativköpfe mit 3/8 Zoll Anschluss befestigen. Hierbei haben Sie die freie Wahl und können einen Kugelkopf, Videoneiger oder Gimbal ganz nach Ihren Wünschen montieren. Hohe Traglast und extreme Dauerhaltbarkeit Für eine hohe Standfestigkeit sorgen die 3 Aluminium Stativbeine mit Standrohrdurchmessern von soliden 26, 22 und 18 mm. Hierdurch erreicht das Stativ eine maximale Traglast von 8 kg. Für zusätzliche Stabilität sorgt die verbaute Mittelspinne. Die 3 Stativbeine lassen sich mit Twist-Lock-Schnellverschlüssen aus Aluminium sicher und blitzschnell in der Höhe verstellen. Durch ihre besondere Konstruktion lassen sich diese Verschlüsse sehr genau einstellen und mit nur einer viertel Umdrehung der Hebel sicher arretieren. Mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel lassen sich die Verschlussklemmen der Stativbeine jederzeit einstellen und nachjustieren. So können Sie das Fortis 137S ganz nach Ihren individuellen Wünschen einstellen und haben auch noch jahrelanger Benutzung eine ausgezeichnete Funktionalität. Niedriges Gewicht und nur 52 cm Packmaß Trotz der sehr soliden Konstruktion des Fortis 137S wiegt das Stativ nur 1760 Gramm. Es lässt sich auf kompakte 52 cm zusammenlegen und ist dann sehr einfach und schnell in der mitgelieferten Stativtasche verstaut. Inklusive Tasche Eine bereits serienmäßig im Lieferumfang enthaltene Transport- und Aufbewahrungstasche komplettiert die Ausstattung und erleichtert den Transport des Fortis 137S.

Ausstattung:
Robustes und standfestes Aluminium-Dreibeinstativ Traglast: 8 kg, Gewicht: 1760 g Höhe: 42 bis 137 cm (ohne Stativkopf) Sehr robuste Konstruktion. Stativschulter, Rohre und Verschlüsse aus Aluminium Stufenlos verstellbare Mittelsäule mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde Exakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises Feinschnittgewinde Sehr sicherer und stabiler Stand durch Mittelspinne Inklusive Transport- und Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1370 mm · Arbeitshöhe (min.): 450 mm · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 1760 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Gummi · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 510 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Kurbel,inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x Mantona Basic Fortis 137S Stativ 1x Transport- und Aufbewahrungstasche 1x Werkzeugset

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
510 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl | Gummi
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Kurbel | inkl. Tasche
Belastbar bis:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
1370 mm
Arbeitshöhe (min.):
450 mm
Gewicht:
1760 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20078
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.