Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20077 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=340 - 1710 mm Schwarz inkl. Tasche, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252958-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20077
EAN/GTIN:
     4250234500777
Suchbegriffe:
N/A
Mantona
20077
Mantona 20077 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=340 - 1710 mm Schwarz inkl. Tasche,Wasserwaage

Mantona Basic Fortis 171T Pro Carbon III

Ausstattung:
Sehr robustes und stabiles Dreibeinstativ mit Gestänge aus Carbon Max. Traglast: 15 kg, Ø Stativbeine: 32, 28, 24, 20 mm Höhe 34 bis 171 cm (ohne Kugelkopf) Packmaß: 58 cm, Gewicht 1,98 kg Umkehrbare Mittelsäule, Makro- und Reverse-Funktion Mit Dosenlibelle und Kompass in der Stativschulter 3 Schaumstoffgriffe für sicheres und bequemes Handling Inklusive Transport- und Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1710 mm · Arbeitshöhe (min.): 340 mm · Belastbar bis: 15 kg · Gewicht: 1980 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Schaumstoff,Carbon · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 580 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Mantona Fortis 171T Pro Carbon III Stativ 1x Innensechskantschlüsselsatz 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
580 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Kunststoff | Schaumstoff | Carbon
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
15 kg
Arbeitshöhe (max.):
1710 mm
Arbeitshöhe (min.):
340 mm
Gewicht:
1980 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.