Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20074 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=340 - 1730 mm Schwarz inkl. Tasche, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252957-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20074
EAN/GTIN:
     4250234500746
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
mantona dreibeinstativ
dreibein stativ
Mantona Basic Fortis 173T

Ausstattung:
Sehr robustes und stabiles Dreibeinstativ aus Aluminium Max. Traglast: 15 kg, Ø Stativbeine: 32, 28, 24, 20 m Höhe 34 bis 173 cm ohne Kugelkopf Packmaß: 59 cm, Gewicht 2,23 kg Umkehrbare Mittelsäule, Makro- und Reverse Funktion Mit Dosenlibelle und Kompass in der Stativschulter 3 Schaumstoffgriffe für sicheres und bequemes Handling Inklusive Transport- und Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1730 mm · Arbeitshöhe (min.): 340 mm · Belastbar bis: 15 kg · Gewicht: 2230 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff,Schaumstoff · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Mantona Fortis 173T Stativ 1x Innensechskantschlüsselsatz 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Schaumstoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
15 kg
Arbeitshöhe (max.):
1730 mm
Arbeitshöhe (min.):
340 mm
Gewicht:
2230 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20074
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.