Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20072 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=350 - 1530 mm Schwarz inkl. Tasche, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252956-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20072
EAN/GTIN:
     4250234500722
Suchbegriffe:
N/A
Mantona
20072
Mantona 20072 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=350 - 1530 mm Schwarz inkl. Tasche,Wasserwaage

Mantona Basic Fortis 153T

Ausstattung:
Sehr robustes Dreibeinstativ aus Aluminium Max. Traglast: 10 kg, Ø Stativbeine: 28, 24, 20 m Höhe 35 bis 153 cm ohne Kugelkopf Packmaß: 62 cm, Gewicht 1,75 kg Umkehrbare Mittelsäule, Makro- und Reverse Funktion Mit Dosenlibelle und Kompass in der Stativschulter 3 Schaumstoffgriffe für sicheres und bequemes Handling Inklusive Transport- und Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1530 mm · Arbeitshöhe (min.): 350 mm · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 1750 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff,Schaumstoff · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 620 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Mantona Basic Fortis 153T Stativ 1x Innensechskantschlüsselsatz 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
620 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Schaumstoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
10 kg
Arbeitshöhe (max.):
1530 mm
Arbeitshöhe (min.):
350 mm
Gewicht:
1750 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.