Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20067 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=630 - 2140 mm Schwarz, Bronze inkl. Kurbel, inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252955-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20067
EAN/GTIN:
     4250234500678
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
mantona dreibeinstativ
dreibein stativ
Mantona Alto 214 Stativ mit Kurbelsäule 214cm bronze

Robuste Bauweise kombiniert mit riesiger maximaler Arbeitshöhe Das mantona Alto 214 Stativ in Bronze-Metallic Farbe wurde aus leichten und dabei hochfestem und robustem Aluminium gefertigt. Durch diese Materialwahl ist es auch für den harten Dauereinsatz bestens geeignet. Die Mittelsäule mit Kurbel und präzisem Feinschnittgewinde bietet Ihnen eine sehr exakte Justierungsmöglichkeit. Die maximale Arbeitshöhe liegt bei diesem Stativ bei enormen 214cm (ohne Kopf). Stabil durch zusätzliche Mittelspinne und riesige Beindurchmesser Per Klemm-Schnellverschlüsse können Sie das Stativ schnell und sicher auf jedem Untergrund ausrichten, egal ob Studio oder Outdoor. Die nötige Stabilität ist dabei stets durch die Mittelspinne und die massive Ausführung dieses Statives gewährleistet. Für maximale Stabilität und schnellen Aufbau verfügt das Alto 214 über lediglich 3 Beinsegmente. Die Stativbeine sind sehr massiv ausgeführt und verfügen über Durchmesser von enormen 34, 30 und 26 mm. Die Stativschulter ist sehr massiv aus Aluminium gefertigt, die Metallkurbel garantiert ebenfalls maximale Dauerhaltbarkeit. Die Mittelsäule ist mit einem 1/4 Zoll Gewinde ausgestattet, so dass Köpfe und Neiger aufgenommen werden können. Per separat erhältlichem 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter können selbstverständlich auch 3/8 Zoll Geräte angeschlossen werden. Maximale Belastbarkeit von min. 4kg oder mehr Die offiziell angegebene maximale Belastbarkeit bei diesem Stativ beträgt 4kg. Dieser Wert ist aufgrund der extrem großen, maximal erreichbaren Auszugshöhe von 214cm sehr konservativ gehalten. Beim Praxiseinsatz in weniger schwindelerregender Höhe als 214cm und ohne die Hebelwirkungen von schwerem Equipment wie z.B. einem riesigen Teleobjektives ist auch eine deutlich höhere Belastung des Statives kein Problem. Das sehr großzügig dimensionierte Stativ ist sicher auch für deutlich mehr als 10kg geeignet, neben den großen Höhen mit entsprechender Hebelwirkung z.B. bei windigen Bedingungen ist das Gewinde an der Mittelsäule ebenfalls ein begrenzender Faktor, wir bitten dies entsprechend beim Einsatz zu beachten. Eine Transporttasche ist bereits serienmässig im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Robustes und vielseitiges Aluminium-Dreibeinstativ mit 214cm max. Arbeitshöhe Sehr sicher und stabil durch Mittelspinne und massiven Aufbau Beindurchmesser: 34, 30, 26 mm Exakte Höhenverstellung durch Metallkurbel und präzises Feinschnittgewinde Max. Belastbarkeit: ca. 4 bis 10kg (je nach Belastungsart und Auszugshöhe) Inkl. praktischer Transporttasche

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 2140 mm · Arbeitshöhe (min.): 630 mm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 3043 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Bronze · Material: Aluminium,Kunststoff · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 690 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Kurbel,inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x mantona Alto 214 Stativ, 214cm 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Bronze
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
690 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
grau
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Kurbel | inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
2140 mm
Arbeitshöhe (min.):
630 mm
Gewicht:
3043 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20067
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.