Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20062 Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=540 - 1720 mm Schwarz inkl. Tasche, inkl. H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252953-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20062
EAN/GTIN:
     4250234500623
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
Mantona 20062 Einbeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=540 - 1720 mm Schwarz inkl. Tasche,inkl. Handschlaufe

Mantona Basic UNA 33 Einbeinstativ 172cm

Superleichtes und praktisches Einbeinstativ aus Aluminium
Höhe: 54 - 172 cm, Traglast: 4 kg
Gewicht nur 350 g, Packmaß: 54 cm
1/4 Zoll Anschlussgewinde zum Befestigen von Kameras, Teleobjektiven, Spektiven, Fernrohren und Ferngläsern
Komfortable Flip-Lock Hebelverschlüsse, 4 Beinsegmente
Ergonomischer Moosgummi Handgriff und Schlaufe
Mit Gummifuß und ausfahrbarem Metallspike
Ideal zum Wandern, auf Reisen oder bei der Landschafts, Sport- Tier und Hochzeitsfotografie
Inkl. Transport- und Aufbewahrungstasche

Das Mantona UNA 33 Einbeinstativ ist eine sehr praktische Hilfe für Ihre Foto- und Videoaufnahmen - egal ob im Studio oder unterwegs. Dieses leichte Alu-Einbein-Stativ stabilisiert Ihre Aufnahmen bei der Landschafts- Sport- und Tierfotografie ebenso zuverlässig wie bei der Hochzeitsfotografie. Durch die große Arbeitshöhe von maximal 172 cm finden Sie stets die perfekte Perspektive. Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht von nur 350 Gramm erlauben einen sehr einfachen Transport in der mitgelieferten Tasche. Große Arbeitshöhe kombiniert mit federleichtem GewichtEs ist schon erstaunlich, wie groß und stabil dieses nur 350 g leichte Alu-Einbeinstativ ist. Zu einem sehr attraktiven Preis erhalten Sie hier einen hilfreichen und komfortablen Helfer und ein echtes Basic für die Fotografie. Zusammengelegt nur 54 cm lang, lässt sich dieses Einbeinstativ auf bis zu 172 cm ausziehen. Ideal für Drinnen und DraußenEgal ob auf empfindlichem Parkett oder im matschigen, unwegsamen Gelände - das Mantona UNA 33 fühlt sich überall zu Hause. Der Gummifuß bietet einen sicheren und rutschfesten Stand auf ebenem Untergrund. Für optimalen Halt und Grip auch beim Outdoor-Einsatz lässt sich der Metallspike herausschrauben und verhindert zuverlässig ein wegrutschen des Stativs. Zusätzlichen Halt und Komfort auch bei schlechtem Wetter oder bei einem langen Einsatz bieten die Handschlaufe und der große, weiche Moosgummigriff am oberen Stativsegment. Das macht das UNA 33 sehr gut einsetzbar auch als Wanderstock. Einfache, intuitive BedienungDas UNA 33 Stativ ist in der Praxis sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Dank der komfortablen Flip-Lock Hebelverschlüsse ist das Monopod schnell auf die gewünschte Länge ausgezogen und in der gewünschten Höhe eingestellt. Die Hebelverschlüsse sorgen hierbei für ein schnelles und sehr sicheres Handling. Der Aufbau geht dank der weich laufenden Stativrohre sehr einfach und bequem. Nach dem Lösen der Verschlusshebel fahren die 4 Stativbeinsegmente allein durch die Schwerkraft selbstständig heraus. Mit wenigen Handgriffen ist das Stativ aufgebaut und stabilisiert nicht nur Foto- und Videokameras, sondern auch Teleobjektive, Spektive, Fernrohre und Ferngläser. 1/4 Zoll Kameranschluss für Ihre AusrüstungDer auf dem Stativ verbaute 1/4 Zoll Gewindeanschluss hält DSLR Spiegelreflexkameras oder DSLM Systemkameras bis zu einem Gewicht von 4 kg sehr sicher und stabil. Bei Bedarf lässt sich selbstverständlich auch ein zusätzlicher Kugelkopf an diesem Stativ montieren. Blitzschnell ist Ihr Equipment montiert und das Einbeinstativ verhilft Ihnen zu verwacklungsfreien und gut kontrollierbaren Foto- und Videoaufnahmen - ab jetzt angenehm kraftschonend und ermüdungsfrei. Einfacher Transport, Tasche inklusive Dank seine kompakten Abmessungen findet dieses Stativ in oder an jedem Rucksack seinen Platz und wird durch das geringe Gewicht auch bei langen Touren nicht zur Last. Im Lieferumfang befindet sich zusätzlich eine Transporttasche mit Schulter-Tragegurt.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1720 mm · Arbeitshöhe (min.): 540 mm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 350 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff,Schaumstoff · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 540 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,inkl. Handschlaufe

Lieferumfang:
1x Mantona Basic UNA 33 Einbeinstativ 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
540 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Schaumstoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
1720 mm
Arbeitshöhe (min.):
540 mm
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20062
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 18,29*
€ 22,11*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 22,13*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 46,15*
€ 56,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.