Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20059 Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=520 - 1800 mm Schwarz inkl. Tasche, inkl. H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252951-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20059
EAN/GTIN:
     4250234500593
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
einbein stativ
Mantona Basic UNA 45 Einbeinstativ 180cm

Ausstattung:
Hochwertiges, sehr praktisches und stabiles Einbeinstativ aus Aluminium Höhe 52 bis 180 cm, Packmaß 52 cm, Gewicht 650 g Traglast: 15 kg, sehr stabil durch Stativrohre mit Ø 16 bis 32 mm Hoher Bedienkomfort und sicherer Halt durch praktische Flip-Lock-Schnellverschlüsse Ideal für Landschafts- Sport- und Tieraufnahmen Angenehmes Handling durch Handgriff und Handschlaufe aus Moosgummi Inkl. Transport- und Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1800 mm · Arbeitshöhe (min.): 520 mm · Belastbar bis: 15 kg · Gewicht: 650 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunstfaser,Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Moosgummi · Produkt-Art: Einbeinstativ · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,inkl. Handschlaufe

Lieferumfang:
1x Mantona UNA 45 Einbeinstativ 180 cm 1x Handschlaufe 1x Transport- und Aufbewahrungstasche 1x Innensechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Kunstfaser | Aluminium | Kunststoff | Edelstahl | Moosgummi
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
15 kg
Arbeitshöhe (max.):
1800 mm
Arbeitshöhe (min.):
520 mm
Gewicht:
650 g
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20059
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,42*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.