Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

18446 Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 33 x 105 mm Schwarz/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252948-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18446
EAN/GTIN:
     4250234584463
Suchbegriffe:
N/A
18446
18446 Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 33 x 105 mm Schwarz/Weiß

Baxxtar B-One M schwarz/weiß

Attraktives Design Das attraktive Design kann sich sehen lassen. Mit der rückseitigen Schlaufe ist die Tasche am Gürtel tragbar oder kann mit dem mitgelieferten Tragriemen umgehängt werden. Clevere Doppel-Reißverschlusslösung Besonderes Extra: Bei der cleveren Doppel-Reißverschlusslösung kann die Digicam auch nur an der Kamera-Handschlaufe getragen werden. Praktische Vortasche Die kleine, flache Vortasche für eine Speicherkarte, oder kleinen Akku bietet einen praktischen Zugriff von außen. Optisch ist sie geschickt hinter der Vorderfront verborgen und passt sich so wunderbar dem Chic der Tasche an.

Ausstattung:
attraktives Design am Gürtel tragbar clevere Doppel-Reißverschlusslösung kleine, flache Vortasche für Speicherkarte oder Akku inkl. Trageriemen zum Umhängen Innenmaße (LxBxH): 10,5x6x3,3cm

Technische Daten:
Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Weiß · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 60 mm · Innenmaß Höhe: 33 mm · Innenmaß Tiefe: 105 mm · Tragevariante (Kameratasche): Gürtel,Hand

Lieferumfang:
1x Baxxtar B-One M schwarz/weiß

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz/Weiß
Innenmaß Tiefe:
105 mm
Innenmaß Höhe:
33 mm
Innenmaß Breite:
60 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Gürtel | Hand
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.