Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Minix NEO U22-XJ Android Mini-PC ARM Amlogic U22-XJ () 4 GB RAM 32 GB SSD Android 9.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252923-BP
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     2252923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MINIX NEO U22-XJ 4K Ultra HD, Android Media Hub

Prozessor: ARM Cortex™ Amlogic U22-XJ ()
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 32 GB SSD
Grafik: ARM M520
Android™ 9.0

Entertainment Kraftpaket
Der MINIX NEO U22-XJ ist das neue Zentrum Ihres Home Entertainments.
Die Hardware des NEO U22-XJ liefert ein optimales Unterhaltungserlebnis mit dynamischer Audio- und Videowiedergabe, das sie ins Zentrum der Aktion bringt.
Tauchen Sie mit dem NEO U22-XJ von Ihrem Wohnzimmer aus in Entertainment auf höchstem Niveau ein.

Entfessle die Power
Der NEO U22-XJ verfügt über einen echten Hochleistungsprozessor, wird mit Android 9.0 Pie betrieben und ist auf pure Geschwindigkeit ausgelegt.
Optimiert für blitzschnelle, reaktionsschnelle Leistung, verbessert der NEO U22-XJ das Leistungsvermögen der MINIX Media Hubs und setzt die Kraft der nächsten Generation des technisch Möglichen frei.

Atemberaubende 4K Ultra HD Grafik
Schauen Sie sich die atemberaubende Brillanz von Dolby Vision an.
Dolby Vision kombiniert außergewöhnliche Klarheit in 4K mit der lebendigen Farbe, Helligkeit und den Details des High Dynamic Range und erzeugt ein faszinierendes Kinoerlebnis, das Entertainment zum Leben erweckt.
Die fortschrittliche 4K HDR Technologie des NEO U22-XJ erweitert den Farb- und Kontrastbereich dramatisch und produziert pure Kinoqualität im Komfort Ihres Wohnzimmers

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Takt: 240 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Android™ 9.0 · Bluetooth Version: 4.1 · Festplatte 1 Anschluss: eMMC · Festplatte 1 Typ: eMMC · Gewicht: 255 g · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten Typ: ARM · Grafikkarten-Modell: M520 · Herstellerfarbe: Black · Leistung Netzteil: 15 W · Produkt-Art: Android Mini-PC · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Tiefe: 128 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: ARM Cortex-A53 · Prozessor / Model: Amlogic U22-XJ · Prozessor / Serie: ARM Cortex™ · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 1.8 GHz · SSD 1 Anschluss: eMMC · SSD 1 Kapazität: 32 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 32 GB · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 3 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.1
Herstellerfarbe:
Black
Produktabmessung, Tiefe:
128 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
32 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
32 GB
1c. Marke:
Minix
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Grafikkarten Typ:
ARM
Festplatte 1 Anschluss:
eMMC
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
3 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
M520
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Betriebssystem (nur für Titel):
Android 9.0
Prozessor / Marke:
ARM
Prozessor / Generation:
ARM Cortex-A53
Prozessor / Serie:
ARM Cortex™
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Arbeitsspeicher / Takt:
240 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
1.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Android™ 9.0
Leistung Netzteil:
15 W
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
32 GB
SSD 1 Anschluss:
eMMC
Prozessor / Model:
Amlogic U22-XJ
Gewicht:
255 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Android Mini-PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, android mini-pc minix, android mini-pc, minix mini-pc, Minix, 2252923, NEO U22-XJ, HTPC, PC
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 122,66*
€ 126,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,49*
€ 145,94*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 141,84*
€ 145,97*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,65*
€ 151,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,95*
€ 176,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,75*
€ 176,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,21*
€ 173,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,65*
€ 171,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MiniX
NEO N42C-4 PLUS
ab € 212,46*
Ähnlich
MiniX
NEO-U9-H
ab € 94,36*
Ähnlich
MiniX
NEO Z83-4 PLUS
ab € 168,06*
Ähnlich
MiniX
NEO G41V-4
ab € 210,97*
Ähnlich
MiniX
2183214
ab € 227,96*
Ähnlich
MiniX
2195599
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.