Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4505752 DisplayPort / HDMI / VGA Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse, VGA-Buchse] Schwarz 15.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252876-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4505752
EAN/GTIN:
     4064161043548
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Renkforce RF-4505752 DisplayPort / HDMI / VGA Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse,VGA-Buchse] Schwarz 15.00 cm

Display port to HDMI + VGA adapter

2-in-1 DisplayPort-Adapter auf HDMI und VGA
Zum Anschluss von einem Monitor, Fernseher oder Beamer mit HDMI- oder VGA-Anschluss an PC/Notebook mit DisplayPort-Anschluss
Unterstützt bis zu 4K-Auflösung (30 Hz) bei HDMI sowie Full HD 1080p (60 Hz) bei Anschluss eines Geräts mit VGA-Anschluss
Langlebiges Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
AWG: 32/28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse,VGA-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel,3840 x 2160 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: VGA,HDMI High Speed · Kabellänge: 15.00 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
DisplayPort auf HDMI + VGA-Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse | VGA-Buchse
Frequenz (max.):
30 Hz | 60 Hz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
VGA | HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort | HDMI | VGA
AWG:
32/28
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel | 3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: HDMI Splitter, Adapter VGA, VGA Adapter, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, adapter vga, 04064161043548, Renkforce, RF-4505752, 1383252, RF-4149756
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,53*
€ 37,37*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 37,39*
€ 6,95*
ab € 30,28*
€ 41,25*
8 Tage
15
€ 6,99*
ab € 39,49*
€ 52,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.