Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar USB-Ladekabel USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz 52009000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252471-MU
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     52009000
EAN/GTIN:
     4019524001482
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel
ProCar USB-Ladekabel USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz 52009000

Ladekabel USB-C®/USB-C® 2.0

hochwertiges flexibles mit Baumwolle umflochtenes Kabel

5 V USB 2.0 Kabel mit Steckern USB-C® auf USB-C®. Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über eine USB-C® Buchse verfügen. Hochwertiges flexibles, mit Baumwolle umflochtenes Kabel. Belastbar bis 3 A. Länge 1,0 m, Kompatibel unter anderem mit den PRO CAR USB-C®/A Doppelsteckdosen.
Der Anschluss von USB-C® auf USB-C® ist die optimale Verbindung zwischen Steckdose und Endgerät. Mit dem hochwertigen PRO CAR Ladekabel erreichen Sie die maximale Ladeleistung.


Ausstattung:
5 V USB 2.0 Kabel mit Steckern USB-C® auf USB-C®. Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über eine USB-C® Buchse verfügen. Hochwertiges flexibles, mit Baumwolle umflochtenes Kabel. Belastbar bis 3 A. Länge 1,0 m, Kompatibel unter anderem mit den PRO CAR USB-C®/A Doppelsteckdosen.
Der Anschluss von USB-C® auf USB-C® ist die optimale Verbindung zwischen Steckdose und Endgerät. Mit dem hochwertigen PRO CAR Ladekabel erreichen Sie die maximale Ladeleistung.


Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabellänge: 1.00 m · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Belastbarkeit Strom max.:
3 A
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: 04019524001482, ProCar, 52009000, Ladekabel USB-C/USB-C 2.0, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 12,94*
Lager 102
381
1
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 12,95*
9 Tage
393
2
€ 6,99*
ab € 14,17*
€ 19,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.