Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heitronic 500698 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252192-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500698
EAN/GTIN:
     4002940018523
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Heitronic 500698 Funkklingel SET Patras, wählbare Melodien, 100m Reichweite

30 wählbare Melodien, max. 85dB(A) Lautstärke, wetterfest IP 44.

30 wählbare Melodien, max. 85dB(A) Lautstärke, wetterfest IP 44.

Ausstattung:
drahtloser Klingeltaster in 433 MHz-Technik

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 78 x 107 x 29 mm · Erfassungsweite: 100 m · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: Fest · Lautstärke: 85 dB · Melodien (Anzahl): 30 · Produkt-Art: Funkklingel · Produktabmessung, Breite: 77.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 107.47 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28.34 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m

Lieferumfang:
Funkgong Set PATRAS,1x 3V CR2032 Batterie.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 77.4 x 107.47 x 28.34 mm
Kodiermöglichkeit:
Fest
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
28.34 mm
Produktabmessung, Höhe:
107.47 mm
Produktabmessung, Breite:
77.4 mm
1c. Marke:
Heitronic
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
30
Abmessungen Empfänger:
78 x 107 x 29 mm
Erfassungsweite:
100 m
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
85 dB
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, funkgong 100m, funk gong, 4002940018523, Heitronic, 500698, PAROS, Zweitklinge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,15*
€ 11,15*
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 13,52*
€ 5,00*
ab € 11,28*
€ 13,55*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 16,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
HEI-41346
ab € 8,95*
Ähnlich
Heitronic
HEI-41345
ab € 11,15*
Ähnlich
Heitronic
500662
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.