Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C9116 RC Motorflugmodell 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251989-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9116
EAN/GTIN:
     4056534049127
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler C9116 RC Motorflugmodell 1800 mm

RC Motorflugmodell OV-10 Bronco Fire Fighter / 1800mm

ARF Fertigmodell in moderner Holzbauweise (Lasercut)
Fertig bespannt wie abgebildet
Höchster Vorfertigungsgrad
Tragflächen mehrteilig mit Alurohrsteckung
Scale CNC Alu Fahrwerksbeine (gefedert) im Lieferumfang enthalten
Elektrisches Einziehfahrwerk optional erhältlich
Lackierte GFK Motorhauben
Fertig ausgebautes Scale-Cockpit
Handbemalte Pilotenpuppe
Räder, Anlenkungen, Kleinteile, bebilderte Anleitung

Die OV-10 Bronco wird im Original von zwei Turboproptriebwerken angetrieben. Es handelt sich dabei um ein zweisitziges, leichtes Beobachtungs-, Angriffs- und Transportflugzeug mit sehr guten Kurzstart- und Landeeigenschaften. Bei der Modellumsetzung wurde auf ein möglichst originalgetreues Aussehen geachtet sowie auf beste Flugeigenschaften.

Technische Daten:
Gewicht: 6900 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Produktabmessung, Länge: 1748 mm · Spannweite (Details): 1800 mm · Startmasse: 7.700 kg · Tragflächen-Belastung: 119 g/dm² · Tragflächen-Inhalt: 57 dm² · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja · Weitere technische Daten: R/C Funktionen: Seiten-, Höhen-, Querruder, Landeklappen, Motorregler
Kanäle / Servos: 6 / 7 -8
Spinner Ø: 58mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1748 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
Pichler
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Startmasse:
7.700 kg
Spannweite (Details):
1800 mm
Tragflächen-Belastung:
119 g/dm²
Tragflächen-Inhalt:
57 dm²
Gewicht:
6900 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, C9116, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,59*
€ 714,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,94*
€ 677,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,32*
€ 632,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,54*
€ 583,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.