Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Modellbau Modellbau-Akkupack (LiFe) 6.6 V 3000 mAh 25 C Block XH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251963-BP
Hersteller:
     Pichler Modellbau
Herst.-Nr.:
     C8354
EAN/GTIN:
     4056534049288
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Pichler Modellbau Modellbau-Akkupack (LiFe) 6.6 V 3000 mAh 25 C Block XH

Modellbau-Akkupack LiFe Akku EGOBATT 3000 - 6.6V (25C)

EGOBATT LiFE Akkus sind erste Wahl wenn es um qualtitativ hochwertige LiFe Akkus geht. Der Name EGOBATT setzt sich zusammen aus dem Firmenstandort EGgenfelden und BATTerien. Unser Anspruch ist es, beste Qualität zum bestmöglichen Preis zu liefern. EGOBATT LiFe Akkus werden im Modellbau sehr gerne als Empfängerstromversorgung verwendet. Die 2-zelligen LiFe Akkus haben eine Spannung von gut verträglichen 6,6V und lassen sich somit direkt und ohne Spannungswandler am Empfänger anstecken.

EGOBATT LiFe Akkus eignen sich auch sehr gut als Antriebsakkus für Elektroantriebe. Diese Akkus können mit allen modernen Ladegeräten im LiFe Modus problemlos geladen werden.

Produktmerkmale
* Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
* Kompakte Bauformen und perfekte Verarbeitung
* Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
* Streng selektierte Top-Qualität
* Frische Ware aus neuester Produktion
* 30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiFe · Bauform: Block · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Spannung: 6.6 V · Stecksystem: XH · Verwendungszweck (Modellbau): Ersatzteil

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiFe
Bauform:
Block
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 47 x 28 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Stecksystem:
XH
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Belastbarkeit (Akku):
25 C
Herst.-Teilenr.:
C8354
Verwendungszweck (Modellbau):
Ersatzteil
Spannung:
6.6 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiFe)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupack, 04056534049288, Pichler Modellbau, C8354, modellbauakku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 36,49*
1
€ 4,00*
ab € 26,11*
€ 37,19*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 37,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.