Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VQ C7374 RC Motorflugmodell 1580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251959-BP
Hersteller:
     VQ
Herst.-Nr.:
     C7374
EAN/GTIN:
     4056534043590
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
VQ C7374 RC Motorflugmodell 1580 mm

RC Motorflugmodell Bonanza (V-Leitwerk) / 1560mm

ARF Fertigmodell in Holzbauweise (Lasercut)
Fertig bespannt wie abgebildet
2-tlg. Tragfläche mit stabiler Alurohrsteckung
Funktionsfähige Landeklappen
Elektrisches Einziehfahrwerk optional erhältlich
Starres Fahrwerk im Lieferumfang
Inkl. Räder, Anlenkungen, Kleinteile
Ausführliche bebilderte Anleitung

Seit über 60 Jahren wird die Beechcraft Bonanza gebaut und ist damit das meistgebaute Reise- und Geschäftsflugzeug weltweit. Bei der Modellumsetzung haben wir besonders auf einfaches Handling geachtet. Ein elegantes, sehr gut fliegendes Modell.

Technische Daten:
Gewicht: 3200 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Produktabmessung, Länge: 1190 mm · Spannweite (Details): 1580 mm · Startmasse: 3.600 kg · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1190 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
VQ
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Startmasse:
3.600 kg
Spannweite (Details):
1580 mm
Gewicht:
3200 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, VQ, C7374, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.