Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Sitz-/Steh-Schreibtisch höhenverstellbar Höhen-Bereich: 700 bis 1170 mm (B x T) 1400 mm x 600 mm Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251880-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9007520
EAN/GTIN:
     4064161041445
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
SpeaKa Professional Sitz-/Steh-Schreibtisch höhenverstellbar Höhen-Bereich: 700 bis 1170 mm (B x T) 1400 mm x 600 mm Schwarz SP-9007520

Speaka Professional SP-9007520 Mechanisch höhenverstellbarer Sitz-/Steh-Schreibtisch

Einfache Montage für kurze Aufbauzeit
Hohe Stabilität
Umweltfreundliche, feuchtigkeitsbeständige und stark belastbare Spanplatte (TSCA Titel VI-konform)
Abnehmbare Kurbel
Verstärkter Querbalken für mehr Stabilität
Höhenverstellbare Fußpads: Anpassung an nahezu jede Bodenoberfläche

Höchste Flexibilität im Sitzen oder Stehen
Das manuell verstellbare Sitz-Stehpult von Speaka ist mit seiner höhenverstellbaren Platte sowohl für das Arbeiten im Sitzen als auch im Stehen perfekt geeignet. Dank des kompakten Design fügt es sich in jeden Arbeitsbereich ein, egal ob im Großraumbüro oder im Homeoffice. Über die abnehmbare und damit platzsparende Handkurbel ist die Höhe der Platte wortwörtlich im Handumdrehen zwischen 70 cm und 117 cm individuell einstellbar. Wenn also Rücken und Beine durch das lange Sitzen am Arbeitsplatz schmerzen, kann die Tischplatte schnell und unkompliziert zum Stehtisch umfunktioniert werden - und schon lässt es sich mit neuer Energie im Stehen weiterarbeiten.
Unkompliziertes Handling
Auf das langwierige Studieren komplizierter Bedienungsanleitungen kann man hier getrost verzichten: Die Montage des in schickem Schwarz gehaltenen Sitz-Stehpultes ist mit seinem fortschrittlichen Rahmendesign so einfach konzipiert, dass der Aufbau quasi intuitiv zu bewerkstelligen ist. Im Falle von unebenen Bodenbelägen ist dank der höhenverstellbaren Fußpads ein sicherer Stand gewährleistet. Und auch in Sachen Material lässt sie keine Wünsche offen: Die feuchtigkeitsbeständige Spanlatte ist aus umweltfreundlichem Material gefertigt, das höchste Stabilität, Langlebigkeit und eine Belastbarkeit von bis zu 40 kg bietet. Zudem sorgt der verstärkte Querbalken unter der Platte für noch mehr Zuverlässigkeit bei hoher Belastung.

Ausstattung:
Material: Aluminium, Kunststoff, Metall
Technische Daten:
Höhenbereich: 700 bis 1170mm
Tragfähigkeit: 40 kg
Max. Geschwindigkeit: 10mm pro Drehung
Reglertyp: Handkurbel

Technische Daten:
Farbe der Plattenkante: Schwarz · Farbe der Tischplatte: Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe (max.): 1170 mm · Höhe (min.): 700 mm · Produktabmessung, Breite: 1400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm · Schreibtisch-Besonderheiten: höhenverstellbar · Tragfähigkeit (max.): 40 kg · höhenverstellbar: Ja

Lieferumfang:
2x Hubstangen,Synchronstab,Querstrebe (C),Querstrebe (D),Tischplatte,Kurbel ,4x Sechskantschrauben S-A,6x Kreuzschlitzschrauben S-B,4x Sechskantschrauben S-C,9x Silikonpuffer S-D,6x Unterlegscheiben (S-E),Innensechskantschlüssel,Hinweisblatt,Montageanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 1400 mm x 600 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
1400 mm
Höhen-Bereich:
700 bis 1170 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe der Tischplatte:
Schwarz
Farbe:
schwarz
Schreibtisch-Besonderheiten:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
Ja
Farbe der Plattenkante:
Schwarz
Tragfähigkeit (max.):
40 kg
Höhe (max.):
1170 mm
Höhe (min.):
700 mm
Produkt-Art:
Sitz-/Steh-Schreibtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
364
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 114,24*
Lager 102
364
Frei Haus
ab € 148,66*
€ 185,81*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 275,22*
€ 332,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.