Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. T4422 03 VDE Sechskantschlüssel Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251822-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4422 03
EAN/GTIN:
     5013969246186
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantstiftschlüssel 3 mm mit T-Griff, VDE isoliert

Ausstattung:
VDE/EN 60900 geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 · Klinge aus hochwertigem, legiertem S2-Stahl, gehärtet und angelassen für außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit · Ergonomischer Zweikomponentengriff · Größe: 3 mm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · EN Norm: EN 60900 · Material: S2-Stahl · Produkt-Art: Sechskantschlüssel · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Material:
S2-Stahl
Schraubendreher-Besonderheiten:
T-Griff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Sechskantschlüssel
Zertifizierungen:
#####EN konform
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 3mm, ck tools inbusschlüssel, C.K., T4422 03, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,01*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.