Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11258710 Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251742-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11258710
EAN/GTIN:
     4064161042114
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
VOLTCRAFT VC-11258710 Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC,4.5 V/DC,5 V/DC,6 V/DC,7.5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC 2.25 A 27 W Ausgangsspannung regelbar

Voltcraft USPS-2250N Stecker-Netzteil

3 - 12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2.25 A
27 W Leistung
Sehr geringer StandBy-Verbrauch
Stabilisierte Ausgangsspannungen
Ultrakompakte Bauform
Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
Mit 8 DC-Wechselstecker für universellen Geräteeinsatz

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 3 V/DC,4.5 V/DC,5 V/DC,6 V/DC,7.5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.25 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannung (num): 100 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 0.3 kg · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 27 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar · Produktabmessung, Breite: 56.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 76.3 mm · Produktabmessung, Länge: 89.2 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 2.35/0.75,Hohlstecker 3.5/1.35,Hohlstecker 4.0/1.7,Hohlstecker 5.0/2.1,Hohlstecker 5.5/1.5,Hohlstecker 5.5/2.5,Klinkenstecker 2.5,Klinkenstecker 3.5

Lieferumfang:
2x Klinkenstecker (2,5 und 3,5 mm),6x Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 2,35/0,75,3,5/1,35,4,0/1,7,5,0/2,1,5,5/1,5,5,5/2,5,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 89.2 x 56.5 x 76.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
76.3 mm
Produktabmessung, Länge:
89.2 mm
Produktabmessung, Breite:
56.5 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.25 A
Marke:
VOLTCRAFT
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 2.35/0.75 | Hohlstecker 3.5/1.35 | Hohlstecker 4.0/1.7 | Hohlstecker 5.0/2.1 | Hohlstecker 5.5/1.5 | Hohlstecker 5.5/2.5 | Klinkenstecker 2.5 | Klinkenstecker 3.5
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Typ (Hersteller-Typ):
USPS-2250N
Eingangsspannung (num):
100 V/AC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.25 A
Ausgangsspannung:
3 V/DC | 4.5 V/DC | 5 V/DC | 6 V/DC | 7.5 V/DC | 9 V/DC | 12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
27 W
Gewicht:
0.3 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, voltcraft steckernetzgerät, steckernetzgerät, steckernetzgerät 3v, VOLTCRAFT, VC-11258710, USPS-2250N, trafo, powersupply
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1735
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,41*
€ 3,50*
ab € 42,40*
€ 56,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.