Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAUDT Ladespannungs-Booster Booster WA 121545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251628-BP
Hersteller:
     SCHAUDT
Herst.-Nr.:
     WA121545
EAN/GTIN:
     4058149903337
Suchbegriffe:
04058149903337
SCHAUDT
WA121545
Booster WA 121545
SCHAUDT Ladespannungs-Booster Booster WA 121545

Ladespannungs-Booster WA 121545

Ausgleich von schwankender Lichtmaschinenspannung
4 Kennlinien einstellbar durch Taster
Optimal für Wohnmobil

Der Booster WA 121545 dient zum optimalen Aufladen von Bleisäure-/ Bleigel-, AGM1- und AGM2-Batterien sowie Lithium-Batterien während der Fahrt in 12 V-Bordnetzen. Die angeschlossene Wohnraumbatterie wird unabhängig von der Lichtmaschinenspannung geladen. Die Umschaltung auf Ladeerhaltung erfolgt strom- bzw. zeitabhängig und automatisch.

Bei Anschluss eines Batterie-Temperaturfühlers werden die Ladespannungen der Batterietemperatur angepasst.
Für eine optimale Ladung, ohne den Starterbatteriekreis zu überlasten, wird nicht nur die Spannung der Wohnraumbatterie, sondern auch die Spannung der Starterbatterie über einen Spannungsfühler gemessen.
In EURO6-Fahrzeugen sind moderne Lichtmaschinen mit energiesparenden Ladestrategien eingebaut. Hier ist der Einsatz eines Boosters notwendig. Bei diesen Lichtmaschinen schwankt die Ladespannung sehr stark in Abhängigkeit vom Fahrzustand (z.B. MB Sprinter 12,6V – 15,0V). Beim Beschleunigen oder bei ausreichender Starterbatterieladung wird die Lichtmaschinenspannung stark verringert, beim Bremsen dagegen stark erhöht, um durch Rekuperation Energie zu sparen.
Dies verhindert -ohne Booster- eine optimale Ladung der Wohnraumbatterie, bzw. führt bei einer über das 230V-Netz vollgeladenen Batterie sogar zu deren Entladung.
Bei herkömmlichen Lichtmaschinen wird die Wohnraumbatterieladung durch Einsatz des Boosters WA 121545 ebenfalls verbessert. Insbesondere bei langen Ladeleitungen ist der Ladestrom deutlich höher. Bei AGM-Batterien, die eine Ladespannung von 14,7V verlangen, ist die Verwendung eines Boosters unverzichtbar.

Der Booster WA 121545 ist ein getakteter Auf-/Abwärtswandler, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zu Verfügung stellt. Bei vorhandenem Lichtmaschinensignal „D+“ geht er in Betrieb. Er verfügt über einen sehr hohen Wirkungsgrad. Dies erlaubt einen sehr kompakten und leichten Aufbau. Der eingebaute Lüfter ist sehr leise und läuft nur bei hoher Leistung.

Einstellbare Batterietypen:
Bleisäure-Batterie: 14,4V / 13,4V
Bleigel-Batterie: 14,4V / 13,8V
AGM1-Batterie: 14,4V / 13,8V
AGM2-Batterie: 14,7V / 13,7V
Lithium-Batterie: 14,4V konstant (CCCV- bzw. IU-Kennline für LiFePO4-Batterien mit eigenem Batteriemanagementsystem)

Ausstattung:
Ladekennlinie: IUoU (stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung)
Temperaturkompensation: automatisch nach Anschluss des Temperatursensors
Eingangsspannungsbereich: 12 V - 15 V
Maximaler Ladestrom in vier Schritten einstellbar: 45 A / 55 A / 63 A / 70 A
Wirkungsgrad: < 93 % bei maximalem Ladestrom

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 12 V · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Säure,Blei-Vlies,Blei-Gel,Lithium · Gewicht: 1150 g · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · Rückstrom max.: 0.1 mA · Weitere technische Daten: Eingangsspannung max. 14.4 V · Eingangsstrom max. 65 A · Ladestrom max. 70 A · Anschlüsse: Batterie Schraubklemmen für Litzen bis max. 16 mm², D+ Anschluss Rast 5; 2-pol bzw. 6,3 mm AMP Flachstecker, Temperaturfühler SB: VAL-U-LOK; 2-pol., WB: VAL-U-LOK; 4-pol., Typ Tyco AMP 2-pol. bzw. 4-pol. · Wirkungsgrad 93 %

Lieferumfang:
Booster · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 79 x 160 mm
Rückstrom max.:
0.1 mA
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Säure | Blei-Vlies | Blei-Gel | Lithium
Betriebsspannung (LOV):
12 V
Gewicht:
1150 g
Produkt-Art:
Ladespannungs-Booster
Weitere Suchbegriffe: Wohnmobilzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 453,83*
€ 534,29*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 530,68*
€ 619,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,55*
€ 737,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,42*
€ 725,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,06*
€ 685,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,75*
€ 667,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,68*
€ 631,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.